RockStar® Złącza przemysłowe, Wielkość konstrukcyjna: 8, Stopień ochrony: IP 65, wersja obudowy: Obudowa doczepiana, wersja pałąka: Jarzmo poprzeczne, Forma konstrukcyjna: standard
Dane techniczne
Długość
163 mm
Szerokość
55 mm
Wysokość
29.3 mm
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Rodzaj obudowy
Skrzynkowa (do nadbudowania)
Model/kształt/forma
Prostokątny
Z blokadą
Tak
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65
Materiał obudowy
Aluminium
Powłoka obudowy
Malowanie proszkowe
Umiejscowienie zaczepu
Część dolna
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94