HDC IP68 24B MD 3M25 Obudowa HDCWEIDMUELLER

files/fotob/487184.jpg.
HDC IP68 24B MD 3M25 Obudowa HDC
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OBUDOWA HDC
Nr Katalogowy: 
1079910000
Kod EAN: 
4032248842117
Symbol Sonepar: 
P01229683
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Pełna ochrona dzięki specjalnemu stopowi odlewniczemu i wielostopniowemu lakierowaniu powierzchni obudowy

Dane techniczne

Głębokość
181 mm
Liczba otworów
3
Liczba wejść kablowych
3
Szerokość
57 mm
Wysokość
19 mm
Zakres temperatur pracy
-50 - 120 °C
Rodzaj montażu dławnicy kablowej
Metryczny
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Rodzaj obudowy
Inne
Model/kształt/forma
Prostokątny
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP68
Materiał obudowy
Aluminium
Z blokadą
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Rodzaj styku
Inne
Kolor obudowy
Czarny
Z dławnicą kablową
Nie
Kategoria kabla Ethernet
Inne
Z uszczelką
Tak
Umiejscowienie zaczepu
Inne
Rodzaj ryglowania
Śruba
Powłoka obudowy
Malowanie proszkowe
Materiał pokrycia styków
Inne
Materiał styków
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Tak
Materiał adaptera
Aluminium

Produkty powiązane i akcesoria

SK WSD-S 1,5-10,0 Zestaw kluczy imbusowych

Opis produktu

Zestaw kluczy szcześciokątnych zawiera narzędzia wykonane z hartowanej stali chromo-wanadowej i są wykonane zgodnie z normą DIN ISO L (DIN 911) i wykończone na wysoki połysk

Dane techniczne

Liczba kluczy imbusowych
9
Model
Inne
Opakowanie
Inne
Zestaw do instalacji grzewczo-sanitarnych
Nie
Zestaw do prac elektromontażowych
Nie
Porównaj
9008850000
SK WSD-S 1,5-10,0 Zestaw kluczy imbusowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
VGM25-SS68 11-20 BG Dławnica stal nierdzewna

Opis produktu

Metalowa dławnica kablowa używana do plombowania obudowy podczas wkładania przewodów. Z odciążeniem

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
11 - 20 mm
Długość gwintu
7.5 mm
Numer RAL
7001
Szerokość klucza
30 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Srebro
Materiał
Metal
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Do kabli zbrojonych
Tak
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Ochrona kabla przed zagięciem
Tak
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Tak
Porównaj
1193570000
VGM25-SS68 11-20 BG Dławnica stal nierdzewna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar