IE-PS-V14M-HYB-10P Złącze wtykoweWEIDMUELLER

files/fotob/487111.jpg.
IE-PS-V14M-HYB-10P Złącze wtykowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
INDUSTRIAL ETHERNET
Nr Katalogowy: 
1072910000
Kod EAN: 
4032248831128
Symbol Sonepar: 
P01548241
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wtyczka zasilania i do przesyłania sygnałów

Dane techniczne

Zakres AWG
0.08 - 0.75
Ekranowany
Tak
Rodzaj złącza wtykowego
Inne
Kategoria
5
Typ połączenia
Zacisk
Model
Wtyczka
Stopień ochrony (IP)
IP67
Sposób mocowania
Inne
Wymaga specjalnych narzędzi
Nie
Przezroczysty
Nie
Do okrągłych kabli
Tak
Do płaskich kabli
Nie
Obudowa złącza wtykowego
Inne

Produkty powiązane i akcesoria

HTF HYB Praska do końcówek

Opis produktu

Narzędzie do zaciskania końcówek przewodów, styków lub końcówek kablowych na odkrytych przewodnikach

Dane techniczne

Długość
200 mm
Liczba matryc na wyposażeniu
0
Przekrój
0.08 - 1 mm2
Zakres AWG
0.08 - 1
Wymienne matryce
Nie
Z automatycznym powrotem
Tak
Konstrukcja/napęd
Mechaniczny
Kształt zacisku/praski
Inne
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Porównaj
1119580000
HTF HYB Praska do końcówek
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE-PI-HYB-10P Wkład

Opis produktu

Wtyczka zasilania i do przesyłania sygnałów

Dane techniczne

Zakres AWG
0.08 - 0.75
Ekranowany
Tak
Rodzaj złącza wtykowego
Inne
Kategoria
5
Zastosowanie
Inne
Typ połączenia
Zacisk
Model
Wtyczka
Stopień ochrony (IP)
Inne
Gatunek materiału
Inne
Konfiguracja elementów
Inne
Do płaskich kabli
Nie
Do okrągłych kabli
Tak
Przezroczysty
Nie
Wymaga specjalnych narzędzi
Nie
Porównaj
1068990000
IE-PI-HYB-10P Wkład
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE-PP-V14P Zaślepka ochronna obudowy kołnierzowej

Opis produktu

Zaślepka ochronna gniazda

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9011
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Zastosowanie
Inne
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Stopień ochrony (IP)
IP67
Gatunek materiału
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Porównaj
1058280000
IE-PP-V14P Zaślepka ochronna obudowy kołnierzowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE-PIC-HYB-S-0,75-300 Wkład

Opis produktu

Wtyczka zasilania i do przesyłania sygnałów

Dane techniczne

Zakres AWG
0.75 - 0.75
Rodzaj złącza wtykowego
Inne
Model
Wtyczka
Sposób mocowania
Inne
Do okrągłych kabli
Tak
Wymaga specjalnych narzędzi
Nie
Sposób montażu połączenia ekranowanego
Inne
Przezroczysty
Nie
Do płaskich kabli
Nie
Porównaj
1068950000
IE-PIC-HYB-S-0,75-300 Wkład
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE-PIC-HYB-S-0,5-300 Styk zaciskany

Opis produktu

Wtyczka zasilania i do przesyłania sygnałów

Dane techniczne

Zakres AWG
0.2 - 0.5
Rodzaj złącza wtykowego
Inne
Zastosowanie
Inne
Model
Wtyczka
Gatunek materiału
Inne
Do płaskich kabli
Nie
Przezroczysty
Nie
Do okrągłych kabli
Tak
Wymaga specjalnych narzędzi
Nie
Konfiguracja elementów
Inne
Porównaj
1096180000
IE-PIC-HYB-S-0,5-300 Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
ESG 9/11 K MC NE WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do identyfikacji sprzętu. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Długość
0.8 mm
Szerokość
11 mm
Wysokość
9 mm
Kolor
Biały
Magnetyczny
Nie
Model samoprzylepny
Tak
Przezroczysty
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Porównaj
1857440000
ESG 9/11 K MC NE WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar