M23 A3 N IP65 ZŁĄCZELAPP

files/fotob/95888.jpg.
M23 A3 N IP65 ZŁĄCZE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
24420055
Kod EAN: 
4044774924427
Symbol Sonepar: 
P00900893
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Budowa instalacji przemysłowych, Serwonapędy i serwoprzewody konfekcjonowane, Pomiary, sterowanie i regulacja, Obudowy są bardzo elastyczne - złącza kablowe z dużym zakresem zaciskania, obudowy gniazda do montażu wkładów z przodu i z tyłu, Zabezpieczenie przed ciągłymi wibracjami, Montaż: Ø2,7mm dla śrub M2,5; Ø3,2mm dla śrub M3

Dane techniczne

Długość
52.9 mm
Szerokość
25.6 mm
Wysokość
41.8 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 125 °C
Średnica zewnętrzna
19.8 mm
Sposób doprowadzenia przewodów
Z boku / boczny
Rodzaj obudowy
Skrzynkowa (do nadbudowania)
Model/kształt/forma
Okrągły
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65
Materiał obudowy
Cynk
Z blokadą
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Z pokrywą uchylną
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
HB
Umiejscowienie zaczepu
Brak
Rodzaj ryglowania
Inne
Odporność na korozję
Tak
Powłoka obudowy
Inne
Z dławnicą kablową
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar