M8-SCREW-3P-M-ANG Wtyk męski kątowyHARTING

files/fotob/1184294.jpg.
M8-SCREW-3P-M-ANG Wtyk męski kątowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
21023593301
Symbol Sonepar: 
P01476018
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Cable connector, Angled, Male, A-coding, Screw termination, Polyamide (PA), Contacts: 3, Brass, Au over Ni, Mating side, Conductor cross-section: 0.09...0.5 mm², Rated current: 4 A, Polyamide (PA), Copper-zinc alloy, Screw locking, Degree of protection: IP67, locked condition

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
60 V
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.09 - 0.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.09 - 0.5 mm²
Prąd znamionowy In
4 A
Temperatura otoczenia
-30 - 85 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Ekranowany
Nie
Rodzaj obudowy
Kątowy
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Materiał pokrycia styków
Inne
Rodzaj ryglowania
Dławnica
Typ ochronnika przepięciowego
III
Materiał pierścieni gwintowanych
Tworzywo sztuczne
Powłoka obudowy
Inne
Stopień zanieczyszczenia
3
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar