POWERLOCK BOX A1 CD (1) EPIC ZŁĄCZE WTYKOWE ZESTAWLAPP

files/fotob/96005.jpg.
POWERLOCK BOX A1 CD (1) EPIC ZŁĄCZE WTYKOWE ZESTAW
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
44420289
Kod EAN: 
4044774886015
Symbol Sonepar: 
P01424869
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Alternatywne instalacje zasilające, Dla mobilnej i stacjonarnej dystrybucji energii, Do podłączania silników, transformatorów i generatorów, Instalacje estradowe, Zestaw złączy gwarantuje prawidłową kolejność podłączania i odłączania (PE, N, L1, L2, L3), Każdy kolor posiada inne kodowanie, aby zapobiec pomyłkom, IP 20 ochrona dla palców, Zintegrowany mikro przełącznik, który można połączyć do bezpiecznika lub obwodu alarmowego, Styki łącznie z przyłączem gwintowanym M12 pod końcówki oczkowe, Wtyk do mikroprzełączników (opcjonalnie), 19" obudowa o wysokości 2HE/2U

Dane techniczne

Liczba styków
4
Napięcie znamionowe
1000 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
35 - 240 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
35 - 240 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
35 - 240 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
35 - 240 mm2
Prąd znamionowy In
660 A
Rozmiar gwintu (metryczny)
12 mm
Temperatura otoczenia
-25 - 85 °C
Zakres temperatur pracy
-25 - 85 °C
Rodzaj obudowy
Prosty
Z blokadą
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Z przewodem ochronnym
Tak
Materiał pokrycia styków
Srebro
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Rodzaj ryglowania
Bagnetowy
Stopień zanieczyszczenia
3

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar