RC-16S1N1280FZ Złącze wtykowe przewodówPHOENIX CONTACT

files/fotob/1228155.jpg.
RC-16S1N1280FZ Złącze wtykowe przewodów
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1624876
Symbol Sonepar: 
P10355416
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

M23, Złącze kablowe, prosta, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 16, Kierunek obrotu: standard, sposób połączenia styku: Gniazdo, kielich lutowniczy, kodowanie: N. Ten produkt jest w trakcie wycofywania. Ten produkt nie może być już uwzględniany w nowych projektach. Skontaktuj się z właściwym przedstawicielem handlowym w celu uzyskania alternatywnych opcji

Dane techniczne

Liczba styków danych
0
Minimalna liczba cykli łączeń
50
Liczba styków mocy
16
Ekranowany
Nie
Rodzaj obudowy
Prosty
Rodzaj styku
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Z gwintem
Nie
Rodzaj ryglowania
Inne

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Program komputerowy
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

RC-Z2228 Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu

Opis produktu

Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu, ekranowany: tak, średnica wiązki przewodów: 4,6 mm, zakres średnicy kabli: 6,5 mm ... 7,5 mm, seria: NC, RC, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2027 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z...

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
6.5 - 7.5 mm
Ekranowany
Nie
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Odporność na uderzenia
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do kabli zbrojonych
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Porównaj
1604373
RC-Z2228 Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-Z2393 Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu

Opis produktu

Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu, ekranowany: tak, średnica wiązki przewodów: 6,6 mm, zakres średnicy kabli: 7,5 mm ... 9,5 mm, seria: NC, RC, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 2 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z...

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
7.5 - 9.5 mm
Ekranowany
Nie
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Odporność na uderzenia
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do kabli zbrojonych
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Porównaj
1604454
RC-Z2393 Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-Z2394 Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu

Opis produktu

Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu, ekranowany: tak, średnica wiązki przewodów: 7 mm, zakres średnicy kabli: 7,5 mm ... 9,5 mm, seria: NC, RC, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2027 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem...

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
7.5 - 9.5 mm
Ekranowany
Nie
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Odporność na uderzenia
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do kabli zbrojonych
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Porównaj
1604456
RC-Z2394 Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-Z2396 Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu

Opis produktu

Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu, ekranowany: tak, średnica wiązki przewodów: 6,2 mm, zakres średnicy kabli: 6,5 mm ... 7,5 mm, seria: NC, RC, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 3 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z...

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
6.5 - 7.5 mm
Ekranowany
Nie
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Odporność na uderzenia
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do kabli zbrojonych
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Porównaj
1604460
RC-Z2396 Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-Z2429 Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu

Opis produktu

Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu, ekranowany: tak, średnica wiązki przewodów: 3,8 mm, zakres średnicy kabli: 4,5 mm ... 5,5 mm, seria: NC, RC, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2027 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z...

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
4.5 - 5.5 mm
Ekranowany
Nie
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Odporność na uderzenia
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do kabli zbrojonych
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Porównaj
1604500
RC-Z2429 Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-Z2446 Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu

Opis produktu

Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu, ekranowany: tak, średnica wiązki przewodów: 6,6 mm, zakres średnicy kabli: 6,5 mm ... 7,5 mm, seria: NC, RC, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 2 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z...

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
6.5 - 7.5 mm
Ekranowany
Nie
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Odporność na uderzenia
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do kabli zbrojonych
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Porównaj
1604534
RC-Z2446 Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-Z2451 Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu

Opis produktu

Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu, ekranowany: tak, średnica wiązki przewodów: 5,8 mm, zakres średnicy kabli: 7,5 mm ... 9,5 mm, seria: NC, RC, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2027 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z...

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
7.5 - 9.5 mm
Ekranowany
Nie
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Odporność na uderzenia
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do kabli zbrojonych
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Porównaj
1604541
RC-Z2451 Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-Z2449 Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu

Opis produktu

Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu, ekranowany: tak, średnica wiązki przewodów: 4,3 mm, zakres średnicy kabli: 7,5 mm ... 9,5 mm, seria: NC, RC, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2027 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z...

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
7.5 - 9.5 mm
Ekranowany
Nie
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Odporność na uderzenia
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do kabli zbrojonych
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Porównaj
1607024
RC-Z2449 Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-Z2221 Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu

Opis produktu

Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu, ekranowany: tak, średnica wiązki przewodów: 6,2 mm, zakres średnicy kabli: 7,5 mm ... 9,5 mm, seria: NC, RC, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 3 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z...

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
7.5 - 9.5 mm
Ekranowany
Nie
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Odporność na uderzenia
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do kabli zbrojonych
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Porównaj
1604362
RC-Z2221 Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-Z2222 Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu

Opis produktu

Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu, ekranowany: tak, średnica wiązki przewodów: 4,1 mm, zakres średnicy kabli: 5,5 mm ... 6,5 mm, seria: NC, RC, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2027 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z...

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
5.5 - 6.5 mm
Ekranowany
Nie
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Odporność na uderzenia
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do kabli zbrojonych
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Porównaj
1604364
RC-Z2222 Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-Z2229 Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu

Opis produktu

Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu, ekranowany: tak, średnica wiązki przewodów: 4,6 mm, zakres średnicy kabli: 7,5 mm ... 9,5 mm, seria: NC, RC, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2027 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z...

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
7.5 - 9.5 mm
Ekranowany
Nie
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Odporność na uderzenia
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do kabli zbrojonych
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Porównaj
1604375
RC-Z2229 Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-Z2392 Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu

Opis produktu

Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu, ekranowany: tak, średnica wiązki przewodów: 5,2 mm, zakres średnicy kabli: 6,5 mm ... 7,5 mm, seria: NC, RC, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 2 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z...

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
6.5 - 7.5 mm
Ekranowany
Nie
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Odporność na uderzenia
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do kabli zbrojonych
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Porównaj
1604452
RC-Z2392 Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-Z2398 Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu

Opis produktu

Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu, ekranowany: tak, średnica wiązki przewodów: 5,2 mm, zakres średnicy kabli: 7,5 mm ... 9,5 mm, seria: NC, RC, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 2 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z...

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
7.5 - 9.5 mm
Ekranowany
Nie
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Odporność na uderzenia
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do kabli zbrojonych
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Porównaj
1604462
RC-Z2398 Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-Z2399 Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu

Opis produktu

Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu, ekranowany: tak, średnica wiązki przewodów: 7,7 mm, zakres średnicy kabli: 9,5 mm ... 10,5 mm, seria: NC, RC, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2027 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna...

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
9.5 - 10.5 mm
Ekranowany
Nie
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Odporność na uderzenia
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do kabli zbrojonych
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Porównaj
1604465
RC-Z2399 Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-Z2402 Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu

Opis produktu

Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu, ekranowany: tak, średnica wiązki przewodów: 7,7 mm, zakres średnicy kabli: 7,5 mm ... 9,5 mm, seria: NC, RC, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2027 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z...

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
7.5 - 9.5 mm
Ekranowany
Nie
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Odporność na uderzenia
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do kabli zbrojonych
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Porównaj
1604470
RC-Z2402 Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-Z2425 Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu

Opis produktu

Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu, ekranowany: tak, średnica wiązki przewodów: 2,5 mm, zakres średnicy kabli: 3,5 mm ... 4,5 mm, seria: NC, RC, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2027 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z...

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
3.5 - 4.5 mm
Ekranowany
Nie
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Odporność na uderzenia
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do kabli zbrojonych
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Porównaj
1604491
RC-Z2425 Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-Z2427 Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu

Opis produktu

Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu, ekranowany: tak, średnica wiązki przewodów: 3,2 mm, zakres średnicy kabli: 4,5 mm ... 5,5 mm, seria: NC, RC, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2027 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z...

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
4.5 - 5.5 mm
Ekranowany
Nie
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Odporność na uderzenia
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do kabli zbrojonych
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Porównaj
1604497
RC-Z2427 Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-Z2432 Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu

Opis produktu

Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu, ekranowany: tak, średnica wiązki przewodów: 4,6 mm, zakres średnicy kabli: 4,5 mm ... 5,5 mm, seria: NC, RC, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2027 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z...

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
4.5 - 5.5 mm
Ekranowany
Nie
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Odporność na uderzenia
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do kabli zbrojonych
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Porównaj
1604506
RC-Z2432 Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-Z2436 Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu

Opis produktu

Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu, ekranowany: tak, średnica wiązki przewodów: 4,3 mm, zakres średnicy kabli: 5,5 mm ... 6,5 mm, seria: NC, RC, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2027 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z...

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
5.5 - 6.5 mm
Ekranowany
Nie
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Odporność na uderzenia
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do kabli zbrojonych
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Porównaj
1604513
RC-Z2436 Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu
Szybki podgląd: Opis i parametry
RC-Z2440 Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu

Opis produktu

Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu, ekranowany: tak, średnica wiązki przewodów: 5,5 mm, zakres średnicy kabli: 5,5 mm ... 6,5 mm, seria: NC, RC, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 4 kw. 2025 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z...

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
5.5 - 6.5 mm
Ekranowany
Nie
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Odporność na uderzenia
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do kabli zbrojonych
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Porównaj
1604520
RC-Z2440 Kosz zaciskowy kabla i adapter ekranu
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar