SACC-CI-M12FS-17CON-L180 THR Obudowa stykowaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1227030.jpg.
SACC-CI-M12FS-17CON-L180 THR Obudowa stykowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1441998
Symbol Sonepar: 
P10338870
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowa stykowa, 17-bieg., Gniazdo, proste, M12, A-kodowanie, przyłącze lutowane THR, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 4 kw. 2025 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Dane techniczne

Liczba biegunów
17
Napięcie znamionowe
30 V
Prąd znamionowy In
1.5 A
Temperatura otoczenia
85 - 85 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Liczba styków sterujących
17
Ekranowany
Nie
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z przewodem ochronnym
Nie
Typ ochronnika przepięciowego
III
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie wewnętrznej
Lutowanie do płyty z obwodem drukowanym
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Stopień zanieczyszczenia
3
Rodzaj ryglowania
Inne
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Materiał pokrycia styków
Złoto

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SACC-M12-SCO NUT L 90 Dławnica gwintowana do obudowa

Opis produktu

Dławnica gwintowana do obudowy, Gniazdo, M12-SPEEDCON, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 2 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
85 - 85 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj obudowy
Inne
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Materiał obudowy
Cynk
Z przewodem ochronnym
Nie
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Materiał pierścieni gwintowanych
Inne
Powłoka obudowy
Inne
Rodzaj ryglowania
Inne
Materiał pokrycia styków
Nikiel
Porównaj
1432460
SACC-M12-SCO NUT L 90 Dławnica gwintowana do obudowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SACC-M12-SCO NUT Dławnica gwintowana do obudowa

Opis produktu

Dławnica gwintowana do obudowy, Gniazdo, M12-SPEEDCON, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 2 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
85 - 85 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Ekranowany
Nie
Rodzaj obudowy
Inne
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Rodzaj styku
Gniazdo
Z przewodem ochronnym
Nie
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Z gwintem
Tak
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M12
Rodzaj ryglowania
Inne
Materiał pierścieni gwintowanych
Inne
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Porównaj
1552243
SACC-M12-SCO NUT Dławnica gwintowana do obudowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SACC-M12 NUT PRESS Dławnica gwintowana do obudowa

Opis produktu

Dławnica gwintowana do obudowy, Gniazdo, M12-Šruby mocujące, przyłącze lutowane THR

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
105 - 105 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Rodzaj styku
Gniazdo
Z przewodem ochronnym
Nie
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M12
Rodzaj ryglowania
Inne
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Z gwintem
Tak
Porównaj
1437889
SACC-M12 NUT PRESS Dławnica gwintowana do obudowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SACC-FP-F-M12-THR PP Dławnica gwintowana do obudowa

Opis produktu

Dławnica gwintowana do obudowy, Gniazdo, M12-Blokada zewnętrzna Push-Pull, Montaż THR i lutowanie na fali, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
85 - 85 °C
Zakres temperatur pracy
-25 - 85 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Rodzaj obudowy
Inne
Sposób montażu
Montaż czołowy
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie wewnętrznej
M12
Z zaciskiem PE
Nie
Z połączeniem ekranowanym
Nie
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie wewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Z gwintem
Nie
Gwint mocowania
M12
Porównaj
1027678
SACC-FP-F-M12-THR PP Dławnica gwintowana do obudowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THR Dławnica gwintowana do obudowa

Opis produktu

Dławnica gwintowana do obudowy, Gniazdo, M12-Šruby mocujące, przyłącze lutowane THR

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
85 - 85 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj obudowy
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Materiał pierścieni gwintowanych
Inne
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Rodzaj ryglowania
Inne
Porównaj
1417989
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THR Dławnica gwintowana do obudowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SACC-DSIV-M12-NUT Dławnica gwintowana do obudowa

Opis produktu

Dławnica gwintowana do obudowy, Gniazdo, M12-Šruby mocujące, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 2 kw. 2026 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
85 - 85 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Z przewodem ochronnym
Nie
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
M12
Z gwintem
Tak
Rodzaj ryglowania
Inne
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Porównaj
1416144
SACC-DSIV-M12-NUT Dławnica gwintowana do obudowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SACC-BP-F-M12/THR-3,1/3,9-9TIP Dławnica gwintowana do obudowa

Opis produktu

Dławnica gwintowana do obudowy, Gniazdo, M12-Šruby mocujące, przyłącze lutowane THR

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
85 - 85 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Ekranowany
Nie
Rodzaj obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Rodzaj ryglowania
Inne
Porównaj
1419634
SACC-BP-F-M12/THR-3,1/3,9-9TIP Dławnica gwintowana do obudowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SACC-BP-F-M12/THR-2,4/3,2-9TIP Dławnica gwintowana do obudowa

Opis produktu

Dławnica gwintowana do obudowy, Gniazdo, M12-Šruby mocujące, przyłącze lutowane THR

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
85 - 85 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Ekranowany
Nie
Rodzaj obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Rodzaj ryglowania
Inne
Porównaj
1419633
SACC-BP-F-M12/THR-2,4/3,2-9TIP Dławnica gwintowana do obudowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SACC-BP-F-M12/THR-1,7/2,5-9TIP Dławnica gwintowana do obudowa

Opis produktu

Dławnica gwintowana do obudowy, Gniazdo, M12-Šruby mocujące, przyłącze lutowane THR

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
85 - 85 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Ekranowany
Nie
Rodzaj obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Rodzaj ryglowania
Inne
Porównaj
1419631
SACC-BP-F-M12/THR-1,7/2,5-9TIP Dławnica gwintowana do obudowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SACC-BP-F-M12/THR-1,0/1,8-9TIP Dławnica gwintowana do obudowa

Opis produktu

Dławnica gwintowana do obudowy, Gniazdo, M12-Šruby mocujące, przyłącze lutowane THR

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
85 - 85 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Ekranowany
Nie
Rodzaj obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Rodzaj ryglowania
Inne
Porównaj
1419630
SACC-BP-F-M12/THR-1,0/1,8-9TIP Dławnica gwintowana do obudowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR SCO Dławnica gwintowana do obudowa

Opis produktu

Dławnica gwintowana do obudowy, Gniazdo, M12-SPEEDCON, przyłącze lutowane THR
Porównaj
1414005
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR SCO Dławnica gwintowana do obudowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR Dławnica gwintowana do obudowa

Opis produktu

Dławnica gwintowana do obudowy, Gniazdo, M12-Šruby mocujące, przyłącze lutowane THR

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
85 - 85 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Ekranowany
Nie
Rodzaj obudowy
Inne
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Rodzaj styku
Gniazdo
Z przewodem ochronnym
Nie
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Materiał pierścieni gwintowanych
Inne
Rodzaj ryglowania
Inne
Porównaj
1414003
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR Dławnica gwintowana do obudowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCO Dławnica gwintowana do obudowa

Opis produktu

Dławnica gwintowana do obudowy, Gniazdo, M12-SPEEDCON, przyłącze lutowane THR
Porównaj
1414020
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCO Dławnica gwintowana do obudowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR Dławnica gwintowana do obudowa

Opis produktu

Dławnica gwintowana do obudowy, Gniazdo, M12-Šruby mocujące, przyłącze lutowane THR

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
85 - 85 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Ekranowany
Nie
Rodzaj obudowy
Inne
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Rodzaj styku
Gniazdo
Z przewodem ochronnym
Nie
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Materiał pierścieni gwintowanych
Inne
Rodzaj ryglowania
Inne
Porównaj
1414004
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR Dławnica gwintowana do obudowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SACC-BP-F-M12-THR PP Dławnica gwintowana do obudowa

Opis produktu

Dławnica gwintowana do obudowy, Gniazdo, M12-Blokada zewnętrzna Push-Pull, Montaż THR i lutowanie na fali, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
85 - 85 °C
Zakres temperatur pracy
-25 - 85 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Rodzaj obudowy
Inne
Sposób montażu
Montaż na ścianie tylnej
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie wewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Z gwintem
Nie
Z połączeniem ekranowanym
Nie
Gwint mocowania
M12
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie wewnętrznej
M12
Z zaciskiem PE
Nie
Porównaj
1027662
SACC-BP-F-M12-THR PP Dławnica gwintowana do obudowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PROT-M12 Zaślepka do złączy wtykowych

Opis produktu

Śruba zamykająca M12 do nieprzyporządkowanych gniazd M12, kabli do czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych
Porównaj
1680539
PROT-M12 Zaślepka do złączy wtykowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
PROT-M12 FB Śruba zamykająca

Opis produktu

Śruba zamykająca
Porównaj
1555538
PROT-M12 FB Śruba zamykająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
PROT M12 SH Zaślepka do złączy wtykowych

Opis produktu

Śruba zamykająca M12 do nieprzyporządkowanych gniazd M12, ekranowanych kabli do czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych
Porównaj
1503302
PROT M12 SH Zaślepka do złączy wtykowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar