Złącze kablowe, prosta, SPEEDCON, M17, liczba biegunów: 6+PE, sposób połączenia styku: Pin, ekranowany: tak, stopień ochrony: IP67, zakres średnicy kabli: 8 mm ... 10 mm, liczba biegunów: 7, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, seria: ST, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 3 kw. 2025 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie, Ten produkt jest w trakcie wycofywania. Ten produkt nie może być już uwzględniany w nowych projektach. Skontaktuj się z właściwym przedstawicielem handlowym w celu uzyskania alternatywnych opcji
Dane techniczne
Dla kabla o średnicy
8 - 10 mm
Liczba biegunów
7
Liczba styków
7
Liczba styków danych
1
Napięcie znamionowe
630 V
Temperatura otoczenia
-40 - 125 °C
Liczba styków mocy
6
Liczba styków sterujących
7
Ekranowany
Tak
Rodzaj obudowy
Prosty
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie wewnętrznej
Czworokątny kołnierz montażowy, seria: ST, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2027 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie
Czterokątny kołnierz montażowy z oringiem, Oring osiowy, seria: ST, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2027 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie
Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę. Duża wytrzymałość połączenia na rozciąganie. Niska rezystancja styku. Łatwe monitorowanie produkcji