VC-AR2/3M Rama do nabudowaniaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1840966.jpg.
VC-AR2/3M Rama do nabudowania
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1852985
Kod EAN: 
4017918134341
Symbol Sonepar: 
P01739149
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ramka montażowa, Rodzina produktów: VARIOCON, rodzaj: VC2, 2 x 1852862 VC-AF na każde złącze wtykowe

Dane techniczne

Głębokość
17.1 mm
Szerokość
65.6 mm
Wysokość
25.5 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 125 °C
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Kierunek mocowania
Uchylny
Z zaciskiem PE
Nie
Materiał elementu mocującego
Inne

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

VC-AMS2 Złącze wtykowe

Opis produktu

Wkładka stykowa, Rodzina produktów: VARIOCON, kolor: jasnoszary, liczba biegunów: 2, przekrój żyły min.: 0,25 mm², przekrój żyły maks.: 4 mm², napięcie znamionowe: 400, prąd obliczeniowy: 20 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane...

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
400 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.2 - 4 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.2 - 4 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.2 - 4 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.2 - 4 mm2
Prąd znamionowy In
20 A
Temperatura otoczenia
-40 - 100 °C
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Wkład bez styków
Nie
Wersja modułowa
Nie
Model/kształt/forma
Prostokątny
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Część zamienna/zapasowa
Nie
Typ ochronnika przepięciowego
III
Materiał styków
Inne
Stopień zanieczyszczenia
3
Akcesorium
Tak
Materiał pokrycia styków
Cyna
Materiał wkładki stykowej
Inne
Z ochroną przewodu
Nie
Materiał wkładu
Tworzywo termoplastyczne
Z obudową
Nie
Porównaj
1853528
VC-AMS2 Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
VC-AMS 8-PE Wkładka stykowa

Opis produktu

Wkładka stykowa, Rodzina produktów: VARIOCON, materiał obudowy: Poliamid, kolor: jasnoszary, liczba biegunów: 8, przekrój żyły min.: 0,14 mm², przekrój żyły maks.: 1,5 mm², napięcie znamionowe: 160, prąd obliczeniowy: 10 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Sposób połączenia...

Dane techniczne

Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
160 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.14 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.14 - 1.5 mm2
Prąd znamionowy In
10 A
Temperatura otoczenia
-40 - 100 °C
Znamionowe napięcie udarowe
2.5 kV
Wkład bez styków
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Z przewodem ochronnym
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Stopień zanieczyszczenia
3
Typ ochronnika przepięciowego
III
Materiał styków
Inne
Materiał wkładu
Tworzywo termoplastyczne
Materiał pokrycia styków
Cyna
Materiał wkładki stykowej
Inne
Z ochroną przewodu
Nie
Porównaj
1583568
VC-AMS 8-PE Wkładka stykowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
VC-AMS 4 Złącze wtykowe

Opis produktu

Wkładka stykowa, Rodzina produktów: VARIOCON, rodzaj: VC2, kolor: jasnoszary, liczba biegunów: 4, przekrój żyły min.: 0,5 mm², przekrój żyły maks.: 16 mm², napięcie znamionowe: 690, prąd obliczeniowy: 70 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Złącza wtykowe mogą być łączone i...

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
690 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 16 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 16 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 16 mm2
Prąd znamionowy In
70 A
Temperatura otoczenia
-40 - 100 °C
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Wkład bez styków
Nie
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał wkładu
Tworzywo termoplastyczne
Akcesorium
Tak
Typ ochronnika przepięciowego
III
Materiał wkładki stykowej
Inne
Z ochroną przewodu
Nie
Stopień zanieczyszczenia
3
Część zamienna/zapasowa
Nie
Materiał styków
Inne
Materiał pokrycia styków
Srebro
Porównaj
1607745
VC-AMS 4 Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
VC-AF Kołnierz nabudowywany

Opis produktu

Kołnierz montażowy, Rodzina produktów: VARIOCON, 2 sztuki na każde złącze wtykowe

Dane techniczne

Głębokość
16.2 mm
Szerokość
10 mm
Wysokość
25.3 mm
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zaciskiem PE
Nie
Kierunek mocowania
Uchylny
Porównaj
1852862
VC-AF Kołnierz nabudowywany
Szybki podgląd: Opis i parametry
VC-AML 6 Wkładka stykowa

Opis produktu

Wkładka stykowa, Rodzina produktów: VARIOCON, kolor: jasnoszary, liczba biegunów: 6, napięcie znamionowe: 250, prąd obliczeniowy: 10 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze drukowanej płyty, Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia

Dane techniczne

Liczba biegunów
6
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy In
10 A
Temperatura otoczenia
-40 - 100 °C
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Wkład bez styków
Nie
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie lutowane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał wkładu
Tworzywo termoplastyczne
Akcesorium
Tak
Materiał pokrycia styków
Cyna
Materiał wkładki stykowej
Inne
Materiał styków
Inne
Stopień zanieczyszczenia
3
Część zamienna/zapasowa
Nie
Typ ochronnika przepięciowego
III
Z ochroną przewodu
Nie
Porównaj
1853531
VC-AML 6 Wkładka stykowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
VC-AMS6 Złącze wtykowe

Opis produktu

Wkładka stykowa, Rodzina produktów: VARIOCON, kolor: jasnoszary, liczba biegunów: 6, przekrój żyły min.: 0,14 mm², przekrój żyły maks.: 1,5 mm², napięcie znamionowe: 250, prąd obliczeniowy: 10 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane...

Dane techniczne

Liczba biegunów
6
Napięcie znamionowe
250 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.14 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.14 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.14 - 1.5 mm2
Prąd znamionowy In
10 A
Temperatura otoczenia
-40 - 100 °C
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Wkład bez styków
Nie
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Akcesorium
Tak
Typ ochronnika przepięciowego
III
Materiał wkładki stykowej
Inne
Z ochroną przewodu
Nie
Materiał wkładu
Tworzywo termoplastyczne
Materiał pokrycia styków
Cyna
Część zamienna/zapasowa
Nie
Materiał styków
Inne
Stopień zanieczyszczenia
3
Porównaj
1854019
VC-AMS6 Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
VC-AMS8 Wkładka stykowa

Opis produktu

Wkładka stykowa, Rodzina produktów: VARIOCON, kolor: jasnoszary, liczba biegunów: 8, przekrój żyły min.: 0,14 mm², przekrój żyły maks.: 1,5 mm², napięcie znamionowe: 160, prąd obliczeniowy: 10 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane...

Dane techniczne

Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
160 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.14 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.14 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.14 - 1.5 mm2
Prąd znamionowy In
10 A
Temperatura otoczenia
-40 - 100 °C
Znamionowe napięcie udarowe
2.5 kV
Wkład bez styków
Nie
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Akcesorium
Tak
Typ ochronnika przepięciowego
III
Materiał wkładki stykowej
Inne
Z ochroną przewodu
Nie
Materiał wkładu
Tworzywo termoplastyczne
Materiał pokrycia styków
Cyna
Część zamienna/zapasowa
Nie
Materiał styków
Inne
Stopień zanieczyszczenia
3
Porównaj
1854022
VC-AMS8 Wkładka stykowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
VC-AMLV 2 Wkładka stykowa

Opis produktu

Wkładka stykowa, Rodzina produktów: VARIOCON, materiał obudowy: Poliamid, kolor: jasnoszary, liczba biegunów: 2, napięcie znamionowe: 400, prąd obliczeniowy: 20 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze drukowanej płyty, Sposób połączenia styku: Pin, Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane...

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy In
20 A
Temperatura otoczenia
-40 - 100 °C
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Wkład bez styków
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie lutowane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Stopień zanieczyszczenia
3
Typ ochronnika przepięciowego
III
Z ochroną przewodu
Nie
Materiał wkładu
Tworzywo termoplastyczne
Materiał pokrycia styków
Cyna
Materiał wkładki stykowej
Inne
Materiał styków
Inne
Porównaj
1884979
VC-AMLV 2 Wkładka stykowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar