VC-TR4/5M-PEA Rama do obudowy tulejowejPHOENIX CONTACT

files/fotob/1228295.jpg.
VC-TR4/5M-PEA Rama do obudowy tulejowej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1607088
Kod EAN: 
4017918940911
Symbol Sonepar: 
P10182238
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ramka tulejowa, Rodzina produktów: VARIOCON, rodzaj: VC4, kolor: czarny

Dane techniczne

Głębokość
32 mm
Szerokość
95.2 mm
Wysokość
27.5 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Z zaciskiem PE
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Kierunek mocowania
Uchylny
Materiał elementu mocującego
Inne

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

VC-TFS2 Złącze wtykowe

Opis produktu

Wkładka stykowa, Rodzina produktów: VARIOCON, kolor: jasnoszary, liczba biegunów: 2, przekrój żyły min.: 0,25 mm², przekrój żyły maks.: 4 mm², napięcie znamionowe: 400, prąd obliczeniowy: 20 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane...

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
400 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.2 - 4 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.2 - 4 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.2 - 4 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.2 - 4 mm2
Prąd znamionowy In
20 A
Temperatura otoczenia
-40 - 100 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 100 °C
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Wkład bez styków
Nie
Model/kształt/forma
Prostokątny
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj styku
Gniazdo
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Część zamienna/zapasowa
Nie
Typ ochronnika przepięciowego
III
Materiał styków
Inne
Stopień zanieczyszczenia
3
Akcesorium
Tak
Materiał pokrycia styków
Cyna
Materiał wkładki stykowej
Inne
Z ochroną przewodu
Nie
Materiał wkładu
Tworzywo termoplastyczne
Porównaj
1852846
VC-TFS2 Złącze wtykowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
VC-TFS 6 Wkład stykowy

Opis produktu

Wkładka stykowa, Rodzina produktów: VARIOCON, kolor: jasnoszary, liczba biegunów: 6, przekrój żyły min.: 0,14 mm², przekrój żyły maks.: 1,5 mm², napięcie znamionowe: 250, prąd obliczeniowy: 10 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane...

Dane techniczne

Liczba biegunów
6
Napięcie znamionowe
250 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.14 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.14 - 1.5 mm2
Prąd znamionowy In
10 A
Temperatura otoczenia
-40 - 100 °C
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Wkład bez styków
Nie
Wersja modułowa
Nie
Model/kształt/forma
Prostokątny
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj styku
Gniazdo
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Część zamienna/zapasowa
Nie
Materiał pokrycia styków
Cyna
Materiał styków
Inne
Stopień zanieczyszczenia
3
Akcesorium
Tak
Materiał wkładki stykowej
Inne
Typ ochronnika przepięciowego
III
Z ochroną przewodu
Nie
Materiał wkładu
Tworzywo termoplastyczne
Z obudową
Nie
Porównaj
1853476
VC-TFS 6 Wkład stykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
VC-TFS 8-PE Wkładka stykowa

Opis produktu

Wkładka stykowa, Rodzina produktów: VARIOCON, materiał obudowy: Poliamid, kolor: jasnoszary, liczba biegunów: 8, przekrój żyły min.: 0,14 mm², przekrój żyły maks.: 1,5 mm², napięcie znamionowe: 160, prąd obliczeniowy: 10 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Sposób połączenia...

Dane techniczne

Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
160 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.14 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.14 - 1.5 mm2
Prąd znamionowy In
10 A
Temperatura otoczenia
-40 - 100 °C
Znamionowe napięcie udarowe
2.5 kV
Wkład bez styków
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj styku
Gniazdo
Z przewodem ochronnym
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Stopień zanieczyszczenia
3
Materiał pokrycia styków
Cyna
Materiał styków
Inne
Materiał wkładu
Tworzywo termoplastyczne
Materiał wkładki stykowej
Inne
Typ ochronnika przepięciowego
III
Z ochroną przewodu
Nie
Porównaj
1583536
VC-TFS 8-PE Wkładka stykowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
VC-TFS 8 Wkładka stykowa

Opis produktu

Wkładka stykowa, Rodzina produktów: VARIOCON, kolor: jasnoszary, liczba biegunów: 8, napięcie znamionowe: 160, prąd obliczeniowy: 10 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia

Dane techniczne

Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
160 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.14 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.14 - 1.5 mm2
Prąd znamionowy In
10 A
Temperatura otoczenia
-40 - 100 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 100 °C
Znamionowe napięcie udarowe
2.5 kV
Wkład bez styków
Nie
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj styku
Gniazdo
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Akcesorium
Tak
Materiał pokrycia styków
Cyna
Materiał wkładki stykowej
Inne
Z ochroną przewodu
Nie
Materiał wkładu
Tworzywo termoplastyczne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Typ ochronnika przepięciowego
III
Materiał styków
Inne
Stopień zanieczyszczenia
3
Porównaj
1852820
VC-TFS 8 Wkładka stykowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar