VS-08-BU-RJ45-6-F/PK Element złączaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1835074.jpg.
VS-08-BU-RJ45-6-F/PK Element złącza
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1652949
Kod EAN: 
4017918961640
Symbol Sonepar: 
P00887739
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wkładka styków żeńskich RJ45, do systemu Freenet, CAT6, 8-polowa, ekranowana, ze złączem kablowym (szybkozłącze IDC), do skrętek i sztywnych żył AWG 24 ... 22

Dane techniczne

Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
50 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.14 - 0.35 mm2
Prąd znamionowy In
1 A
Temperatura otoczenia
-20 - 70 °C
Znamionowe napięcie udarowe
1 kV
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Stopień zanieczyszczenia
1
Materiał pokrycia styków
Złoto
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Typ ochronnika przepięciowego
I
Materiał wkładki stykowej
Tworzywo sztuczne

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Program komputerowy
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-F Rama do nabudowania RJ45

Opis produktu

Ramka montażowa, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 8, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Push-Pull, kolor: srebrny

Dane techniczne

Głębokość
37 mm
Szerokość
29.5 mm
Wysokość
42 mm
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Kierunek mocowania
Uchylny
Z zaciskiem PE
Nie
Materiał elementu mocującego
Inne
Porównaj
1405358
VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-F Rama do nabudowania RJ45
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1C-F Element złącza

Opis produktu

Ramka montażowa, stopień ochrony: IP65/IP67, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Zaciski sprężynowe, kolor: srebrny

Dane techniczne

Głębokość
37 mm
Szerokość
38 mm
Wysokość
42 mm
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Kierunek mocowania
Uchylny
Z zaciskiem PE
Nie
Materiał elementu mocującego
Inne
Porównaj
1405222
VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1C-F Element złącza
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-A-F-IP67-BK Rama do zabudowy

Opis produktu

Ramka montażowa, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 8, materiał: Tworzywo sztuczne, kolor: czarny

Dane techniczne

Głębokość
27.6 mm
Szerokość
36 mm
Wysokość
36 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Część zamienna/zapasowa
Nie
Z zaciskiem PE
Nie
Akcesorium
Tak
Kierunek mocowania
Uchylny
Materiał elementu mocującego
Tworzywo sztuczne
Porównaj
1658668
VS-A-F-IP67-BK Rama do zabudowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-A-F-IP67 Ramka montażowa do panelu

Opis produktu

Ramka montażowa, stopień ochrony: IP65/IP67, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, kolor: szary

Dane techniczne

Głębokość
27.6 mm
Szerokość
36 mm
Wysokość
36 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Część zamienna/zapasowa
Nie
Z zaciskiem PE
Nie
Akcesorium
Tak
Kierunek mocowania
Uchylny
Materiał elementu mocującego
Tworzywo sztuczne
Porównaj
1653744
VS-A-F-IP67 Ramka montażowa do panelu
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar