VS-08-ST-H11-RJ45 Element złączaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1835137.jpg.
VS-08-ST-H11-RJ45 Element złącza
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1652716
Kod EAN: 
4017918952860
Symbol Sonepar: 
P00901582
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wkładka do styków męskich RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, materiał: Stal, ocynowane, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 27- 26, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: biały, Ethernet

Dane techniczne

Głębokość
30.2 mm
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
72 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.11 - 0.14 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.11 - 0.14 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.11 - 0.14 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.11 - 0.14 mm²
Prąd znamionowy In
0.5 A
Szerokość
11.7 mm
Temperatura otoczenia
-25 - 60 °C
Wysokość
14 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 60 °C
Znamionowe napięcie udarowe
330 kV
Wkład bez styków
Nie
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Materiał wkładki stykowej
Inne
Typ ochronnika przepięciowego
II
Materiał pokrycia styków
Inne
Z ochroną przewodu
Nie
Rodzaj ryglowania
Inne
Materiał wkładu
Tworzywo termoplastyczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Stopień zanieczyszczenia
2
Materiał styków
Inne
Z uszczelką
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

VS-CT-RJ45-H Szczypce zaciskowe

Opis produktu

Praska zaciskowa
Porównaj
1653265
VS-CT-RJ45-H Szczypce zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-08-T-H-RJ45/IP67-BK Obudowa tulejowa RJ45

Opis produktu

Obudowy wtyku RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP67, liczba biegunów: 8, materiał: PA, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: głęboka czerń RAL 9005, Ethernet

Dane techniczne

Głębokość
45 mm
Liczba wejść kablowych
1
Szerokość
38.4 mm
Wysokość
19.9 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 80 °C
Rodzaj montażu dławnicy kablowej
Inne
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Materiał obudowy
Inne
Z blokadą
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Powłoka obudowy
Inne
Z uszczelką
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Akcesorium
Tak
Ze wspornikiem
Nie
Z dławnicą kablową
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
1658671
VS-08-T-H-RJ45/IP67-BK Obudowa tulejowa RJ45
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-08-T-H-RJ45/IP67 Obudowa tulejowa

Opis produktu

Obudowy wtyku RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP67, liczba biegunów: 8, materiał: PA, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: szary A RAL 7042, Ethernet

Dane techniczne

Długość
37 mm
Głębokość
45 mm
Liczba wejść kablowych
1
Szerokość
38.4 mm
Wysokość
19.9 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 80 °C
Rodzaj montażu dławnicy kablowej
Inne
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Materiał obudowy
Inne
Z blokadą
Nie
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Powłoka obudowy
Inne
Z uszczelką
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Akcesorium
Tak
Ze wspornikiem
Nie
Z dławnicą kablową
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Porównaj
1652732
VS-08-T-H-RJ45/IP67 Obudowa tulejowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-08-KS-H/GY Tuleja usztywniająca RJ45

Opis produktu

Tuleja usztywniająca RJ45, stopień ochrony: IP20, materiał: PA, kolor: szary
Porównaj
1654743
VS-08-KS-H/GY Tuleja usztywniająca RJ45
Szybki podgląd: Opis i parametry
VS-08-KS-H/GN Tuleja usztywniająca RJ45

Opis produktu

Tuleja usztywniająca RJ45, stopień ochrony: IP20, materiał: PA, kolor: zielony
Porównaj
1654756
VS-08-KS-H/GN Tuleja usztywniająca RJ45
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar