Wtykowe złącza światłowodowe, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 2, MM, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Push-Pull, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: srebrny
Ramka montażowa, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 2, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Push-Pull, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: srebrny
Dane techniczne
Szerokość
22.2 mm
Wysokość
42 mm
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Zestaw narzędzi do cięcia SC-RJ, do włókien polimerowych, do konfekcjonowania na obiekcie złączy wtykowych SC-RJ/IP20 i SC-RJ/IP67 z szybkozłączami, składający się z narzędzia do zdejmowania płaszcza, nożyczek do włókien aramidowych, obcinaka SC-RJ, mikroskopu