243-113 ADAPTER MONTAŻOWYWAGO

files/fotob/1402456.jpg.
243-113 ADAPTER MONTAŻOWY
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
243-113
Kod EAN: 
4017332335492
Symbol Sonepar: 
P00443576
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Adapter montażowy; na 6 złączek; seria 243; do montażu śrubowego na szynie TS 35; pomarańczowa

Produkty powiązane i akcesoria

210-833 6mm bez nadruku biały Samoprzylepny pasek oznacznikowy

Opis produktu

Pasek oznacznikowy; 25 m w rolce; szerokość 6 mm; bez nadruku; samoprzylepny; biały

Dane techniczne

Długość
25000 mm
Szerokość
6 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Fluorescencyjne
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Przezroczysty
Nie
Model samoprzylepny
Tak
Porównaj
210-833
210-833 6mm bez nadruku biały Samoprzylepny pasek oznacznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
243-144 (4x0,5mm) ZŁĄCZKA MIKRO

Opis produktu

Złączka MICRO do puszek instalacyjnych; do przewodów jednodrutowych; Ø maks. 0,5 mm; 4-przew.; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy jasnoszary; temperatura otoczenia maks. 60°C; transparentny

Dane techniczne

Liczba zacisków
4
Napięcie znamionowe
100 V
Prąd znamionowy
6 A
Zakres AWG
24 - 26
Średnica kabla
0.4 - 0.5 mm
Kolor
Bezbarwny
Z dźwigniami blokującymi
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Nie
Do przewodów sztywnych (drut)
Tak
Przezroczysty
Tak
Do przewodów elastycznych (linka)
Nie
Porównaj
243-144
243-144 (4x0,5mm) ZŁĄCZKA MIKRO
Szybki podgląd: Opis i parametry
243-204 (4x0,8mm) szara ZŁĄCZKA MIKRO

Opis produktu

Złączka MICRO do puszek instalacyjnych; do przewodów jednodrutowych; Ø 0,8 mm; 4-przew.; kolor obudowy: ciemnoszary; kolor pokrywy jasnoszary; temperatura otoczenia maks. 60°C; 0,80 mm²; ciemnoszary

Dane techniczne

Liczba zacisków
4
Napięcie znamionowe
100 V
Prąd znamionowy
6 A
Zakres AWG
20 - 22
Średnica kabla
0.6 - 0.8 mm
Kolor
Inne
Przezroczysty
Nie
Do przewodów elastycznych (linka)
Nie
Z dźwigniami blokującymi
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Nie
Do przewodów sztywnych (drut)
Tak
Porównaj
243-204
243-204 (4x0,8mm) szara ZŁĄCZKA MIKRO
Szybki podgląd: Opis i parametry
243-208 (8x0,8mm) c.szara ZŁĄCZKA MIKRO

Opis produktu

Złączka MICRO do puszek instalacyjnych; do przewodów jednodrutowych; Ø 0,8 mm; 8-przew.; kolor obudowy: ciemnoszary; kolor pokrywy jasnoszary; temperatura otoczenia maks. 60°C; ciemnoszary

Dane techniczne

Liczba zacisków
8
Napięcie znamionowe
100 V
Prąd znamionowy
6 A
Zakres AWG
20 - 22
Średnica kabla
0.6 - 0.8 mm
Kolor
Inne
Przezroczysty
Nie
Do przewodów elastycznych (linka)
Nie
Z dźwigniami blokującymi
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Nie
Do przewodów sztywnych (drut)
Tak
Porównaj
243-208
243-208 (8x0,8mm) c.szara ZŁĄCZKA MIKRO
Szybki podgląd: Opis i parametry
243-304 (4x0,8mm) j.szara ZŁĄCZKA MIKRO

Opis produktu

Złączka MICRO do puszek instalacyjnych; do przewodów jednodrutowych; Ø 0,8 mm; 4-przew.; kolor obudowy jasnoszary; kolor pokrywy jasnoszary; temperatura otoczenia maks. 60°C; jasnoszary

Dane techniczne

Liczba zacisków
4
Napięcie znamionowe
100 V
Prąd znamionowy
6 A
Zakres AWG
20 - 22
Średnica kabla
0.6 - 0.8 mm
Kolor
Inne
Przezroczysty
Nie
Do przewodów elastycznych (linka)
Nie
Z dźwigniami blokującymi
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Nie
Do przewodów sztywnych (drut)
Tak
Porównaj
243-304
243-304 (4x0,8mm) j.szara ZŁĄCZKA MIKRO
Szybki podgląd: Opis i parametry
243-308 (8x0,8mm) j.szara ZŁĄCZKA MIKRO

Opis produktu

Złączka MICRO do puszek instalacyjnych; do przewodów jednodrutowych; Ø 0,8 mm; 8-przew.; kolor obudowy jasnoszary; kolor pokrywy jasnoszary; temperatura otoczenia maks. 60°C; jasnoszary

Dane techniczne

Liczba zacisków
8
Napięcie znamionowe
100 V
Prąd znamionowy
6 A
Zakres AWG
20 - 22
Średnica kabla
0.6 - 0.8 mm
Kolor
Inne
Przezroczysty
Nie
Do przewodów elastycznych (linka)
Nie
Z dźwigniami blokującymi
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Nie
Do przewodów sztywnych (drut)
Tak
Porównaj
243-308
243-308 (8x0,8mm) j.szara ZŁĄCZKA MIKRO
Szybki podgląd: Opis i parametry
243-504 (4x0,8mm) żółta ZŁĄCZKA MIKRO

Opis produktu

Złączka MICRO do puszek instalacyjnych; do przewodów jednodrutowych; Ø 0,8 mm; 4-przew.; kolor pokrywy jasnoszary; temperatura otoczenia maks. 60°C; żółty

Dane techniczne

Liczba zacisków
4
Napięcie znamionowe
100 V
Prąd znamionowy
6 A
Zakres AWG
20 - 22
Średnica kabla
0.6 - 0.8 mm
Kolor
Żółty
Przezroczysty
Nie
Do przewodów elastycznych (linka)
Nie
Z dźwigniami blokującymi
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Nie
Do przewodów sztywnych (drut)
Tak
Porównaj
243-504
243-504 (4x0,8mm) żółta ZŁĄCZKA MIKRO
Szybki podgląd: Opis i parametry
243-508 (8x0,8mm) żółta ZŁĄCZKA MIKRO

Opis produktu

Złączka MICRO do puszek instalacyjnych; do przewodów jednodrutowych; Ø 0,8 mm; 8-przew.; kolor pokrywy jasnoszary; temperatura otoczenia maks. 60°C; żółty

Dane techniczne

Liczba zacisków
8
Napięcie znamionowe
100 V
Prąd znamionowy
6 A
Zakres AWG
20 - 22
Średnica kabla
0.6 - 0.8 mm
Kolor
Żółty
Przezroczysty
Nie
Do przewodów elastycznych (linka)
Nie
Z dźwigniami blokującymi
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Nie
Do przewodów sztywnych (drut)
Tak
Porównaj
243-508
243-508 (8x0,8mm) żółta ZŁĄCZKA MIKRO
Szybki podgląd: Opis i parametry
243-804 (4x0,8mm) czerwona ZŁĄCZKA MIKRO

Opis produktu

Złączka MICRO do puszek instalacyjnych; do przewodów jednodrutowych; Ø 0,8 mm; 4-przew.; kolor pokrywy jasnoszary; temperatura otoczenia maks. 60°C; czerwona

Dane techniczne

Liczba zacisków
4
Napięcie znamionowe
100 V
Prąd znamionowy
6 A
Zakres AWG
20 - 22
Średnica kabla
0.6 - 0.8 mm
Kolor
Czerwony
Przezroczysty
Nie
Do przewodów elastycznych (linka)
Nie
Z dźwigniami blokującymi
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Nie
Do przewodów sztywnych (drut)
Tak
Porównaj
243-804
243-804 (4x0,8mm) czerwona ZŁĄCZKA MIKRO
Szybki podgląd: Opis i parametry
243-808 (8x0,8mm) czerwona ZŁĄCZKA MIKRO

Opis produktu

Złączka MICRO do puszek instalacyjnych; do przewodów jednodrutowych; Ø 0,8 mm; 8-przew.; kolor pokrywy jasnoszary; temperatura otoczenia maks. 60°C; czerwona

Dane techniczne

Liczba zacisków
8
Napięcie znamionowe
100 V
Prąd znamionowy
6 A
Zakres AWG
20 - 22
Średnica kabla
0.6 - 0.8 mm
Kolor
Czerwony
Przezroczysty
Nie
Do przewodów elastycznych (linka)
Nie
Z dźwigniami blokującymi
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Nie
Do przewodów sztywnych (drut)
Tak
Porównaj
243-808
243-808 (8x0,8mm) czerwona ZŁĄCZKA MIKRO
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar