CAPAROC CR CON Część metalowaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1818420.jpg.
CAPAROC CR CON Część metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1270955
Symbol Sonepar: 
P10254383
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Metale rozszerzające do połączenia z szynami początkowymi CAPAROC

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CAPAROC CR 20 Szyna zbiorcza

Opis produktu

Szyna zbiorcza, rodzaj montażu: Szyna DIN: 35 mm, prąd obliczeniowy: 45 A

Dane techniczne

Głębokość
22.5 mm
Napięcie pracy
24 V
Prąd znamionowy
45 A
Szerokość
123.8 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-30 - 65 °C
Wysokość
44 mm
Aktywne ograniczenie prądu x IN
0
Sposób montażu
Inne
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Porównaj
1110989
CAPAROC CR 20 Szyna zbiorcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
CAPAROC CR 8 Szyna zbiorcza

Opis produktu

Szyna zbiorcza do systemu CAPAROC z 8 gniazdami. Do instalacji na szynie DIN

Dane techniczne

Głębokość
22.5 mm
Napięcie pracy
24 V
Prąd znamionowy
45 A
Szerokość
49.4 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-30 - 65 °C
Wysokość
44 mm
Aktywne ograniczenie prądu x IN
0
Sposób montażu
Inne
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Porównaj
1115672
CAPAROC CR 8 Szyna zbiorcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar