Charakterystyka ogólna:
Viking™ 3 złączki śrubowe- Złączki elektroinstalacyjne służą do wykonywania połączeń elektrycznych i
mechanicznych dwóch przewodów miedzianych ( drutów i linek)
- Do mocowania na wsporniku symetrycznym TH35 o głębokości
7,5 mm i 15 mm (wg. PN-EN 60715)
- Dwa miejsca mostkowania dla mostków łączeniowych do wykonywania połączeń
ekwipotencjalnych, dla złączek o szerokości do 8 mm
- Złączki standardowe
- w kolorze szarym do obwodów standardowych
- w kolorze niebieskim do obwodów neutralnych
- w kolorze pomarańczowym do wydzielania obwodów
- w kolorze czerwonym do obwodów specjalnych (obwody awaryjne, przeciwpożarowe itp.)
Parametry produktu:
- Przekrój przewodu sztywnego (drutu): od 1,5 do 16 mm
- Przekrój przewodu giętkiego (linki): od 2,5 do 10,0 mm
- szerokość: 10 mm
Dane techniczne
Długość
52.5 mm
Głębokość
52.5 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
2
Napięcie znamionowe
800 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 16 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1.5 - 16 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
2.5 - 10 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
2.5 - 10 mm²
Prąd znamionowy In
57 A
Szerokość
10 mm
Szerokość / rozmiar rastra
10 mm
Wysokość
46.5 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
46.5 mm
Zakres temperatur pracy
-5 - 40 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie
Pozycja połączenia
Z boku / boczny
Wymagana płytka zamykająca
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodnie z UL94
V2
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94