KL 2x50 2,5-50mm2 szary Złączka kablowa podwójnaKATKO

files/fotob/1341456.png.
KL 2x50 2,5-50mm2 szary Złączka kablowa podwójna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
KL2X50
Kod EAN: 
6419410378281
Symbol Sonepar: 
P01191516
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • UL listed connectors, see link below
  • Sales unit = 1 piece
  • Bi-metal terminal suitable for Al (KL terminals) / Cu (KL and KC terminals) cables
  • Available in grey, blue (N) and yellow/green (PE)
  • Touchproof, IP20
  • Housing and cover in polyamide
  • Certified according to IEC 61238-1 Class A
  • Certified according to IEC 60947-7-1
  • Terminal material KL tin-coated, greased aluminium
  • Terminal material KC steel and brass
  • KC-terminals and KL1X16 models for DIN-rail mounting, refer to detailed product specifications
  • KL-terminals (excl. KL1X16 models) for DIN-rail or base mounting, refer to detailed product specifications
  • Environmentally friendly materials
  • Durable laser markings

Dane techniczne

Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
2
Napięcie znamionowe
1000 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
2.5 - 50 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
2.5 - 50 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
2.5 - 50 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
2.5 - 50 mm²
Prąd znamionowy In
320 A
Zakres temperatur pracy
-40 - 80 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar