KXA16E 16mm2 Zacisk szeregowy PEHAGER

files/fotob/618449.jpg.
KXA16E 16mm2 Zacisk szeregowy PE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
KXA16E
Kod EAN: 
3250613941932
Symbol Sonepar: 
P01889118
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zacisk szeregowy PE 16mm2

Dane techniczne

Długość
51.5 mm
Głębokość
12 mm
Szerokość
58 mm
Szerokość / rozmiar rastra
58 mm
Wysokość
51.5 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
51.5 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Zielono-żółty
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Funkcja PEN
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Wymagana płytka zamykająca
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

KWL004 (25szt) Paski opisowe

Opis produktu

Paski z opisami L1/L2/L3/N/PE, 25szt
Porównaj
KWL004
KWL004 (25szt) Paski opisowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
KWL002 0-100 (25szt) Paski opisowe

Opis produktu

Paski opisowe z cyframi 0-100, 25szt
Porównaj
KWL002
KWL002 0-100 (25szt) Paski opisowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
KWL001 (0-9) zestaw 6000szt. Paski opisowe do zacisków szeregowych

Opis produktu

Paski opisowe do zacisków szeregowych (0-9), zestaw 6000szt
Porównaj
KWL001
KWL001 (0-9) zestaw 6000szt. Paski opisowe do zacisków szeregowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
KWB01 Blokada końcowa zacisku

Opis produktu

Blokada końcowa do zacisków do 35mm2

Dane techniczne

Głębokość
49 mm
Szerokość
8 mm
Wysokość
38 mm
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie
Porównaj
KWB01
KWB01 Blokada końcowa zacisku
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar