MBK 2,5/E BU Złącze na szynę 15mmPHOENIX CONTACT

files/fotob/1832633.jpg.
MBK 2,5/E BU Złącze na szynę 15mm
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1414019
Kod EAN: 
4017918021276
Symbol Sonepar: 
P00304176
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złączka przelotowa miniaturowa, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,2 mm² - 2,5 mm², rodzaj montażu: NS 15, kolor: niebieski

Dane techniczne

Długość
24.5 mm
Głębokość
25.7 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
2
Napięcie znamionowe
250 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.2 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.2 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.25 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.2 - 0.75 mm²
Prąd znamionowy In
24 A
Szerokość
5.15 mm
Szerokość / rozmiar rastra
5.2 mm
Wysokość
24.5 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
26.5 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 105 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-15 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Wymagana płytka zamykająca
Tak
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie
Pozycja połączenia
Z boku / boczny
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ATP-MBK Płytka separacyjna

Opis produktu

Płytka dzieląca, głębokość: 30,5 mm, szerokość: 2,5 mm, wysokość: 42,5 mm, kolor: szary

Dane techniczne

Grubość
2.5 mm
Ścianka końcowa
Nie
Przegroda
Tak
Kolor
Szary
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Z zaczepami
Tak
Porównaj
1413227
ATP-MBK Płytka separacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
BN-ZB 5,2/WH CUS Taśma do oznaczania

Opis produktu

Taśma do oznaczania typu Zack z kołkami zaczepowymi, pasek, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: wtykanie, do styków o szerokości: 5,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 4 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Inne
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
0824271
BN-ZB 5,2/WH CUS Taśma do oznaczania
Szybki podgląd: Opis i parametry
D-MBK 2,5/E BU Pokrywa złącza na szynę

Opis produktu

Pokrywa zamykająca, długość: 24,5 mm, szerokość: 1 mm, wysokość: 20,9 mm, kolor: niebieski

Dane techniczne

Grubość
1 mm
Ścianka końcowa
Tak
Przegroda
Nie
Kolor
Niebieski
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Z zaczepami
Nie
Porównaj
1414022
D-MBK 2,5/E BU Pokrywa złącza na szynę
Szybki podgląd: Opis i parametry
E/MBK Ogranicznik złącza

Opis produktu

Trzymacz końcowy, materiał: PA, otwór do mocowania o średnicy 3,2 mm, rodzaj montażu: NS 15, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
22 mm
Głębokość
11.4 mm
Szerokość / rozmiar rastra
6.2 mm
Wysokość
22 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
13 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-15 mm
Materiał
Inne
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Rodzaj blokowania
Przykręcanie
Porównaj
1401637
E/MBK Ogranicznik złącza
Szybki podgląd: Opis i parametry
E/MK 1 Trzymacz końcowy

Opis produktu

Trzymacz końcowy, materiał: PA, otwór do mocowania o średnicy 3,2 mm, rodzaj montażu: NS 15, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
21.2 mm
Głębokość
18 mm
Szerokość / rozmiar rastra
6.1 mm
Wysokość
21.2 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
19.5 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-15 mm
Materiał
Inne
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Rodzaj blokowania
Przykręcanie
Porównaj
1421659
E/MK 1 Trzymacz końcowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
E/MK Trzymacz końcowy

Opis produktu

Trzymacz końcowy, materiał: PA, otwór do mocowania o średnicy 3,2 mm, rodzaj montażu: NS 15, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
22 mm
Głębokość
11.4 mm
Szerokość
6 mm
Szerokość / rozmiar rastra
6 mm
Wysokość
22 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
19.5 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-15 mm
Materiał
Inne
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Rodzaj blokowania
Przykręcanie
Porównaj
1421633
E/MK Trzymacz końcowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
EB 10-5 Mostek wtykowy 10-bieg.

Opis produktu

Mostek wtykowy, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: szary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
10
Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy In
20 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Przykręcanie
Model
Mostek grzebieniowy
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
1401132
EB 10-5 Mostek wtykowy 10-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
EB 2-5 Mostek wtykowy 2-bieg.

Opis produktu

Mostek wtykowy, raster: 5 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Przykręcanie
Model
Mostek grzebieniowy
Z izolacją
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
1401158
EB 2-5 Mostek wtykowy 2-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
EB 3-5 Mostek wtykowy 3-bieg.

Opis produktu

Mostek wtykowy, raster: 5 mm, liczba biegunów: 3, kolor: szary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
3
Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Przykręcanie
Model
Mostek grzebieniowy
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
1401145
EB 3-5 Mostek wtykowy 3-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBRNI 10-5 N Mostek stały 10-bieg.

Opis produktu

Mostek stały, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: srebrny

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
10
Napięcie znamionowe
500 V
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kolor
Inne
Sposób montażu
Przykręcanie
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
2770639
FBRNI 10-5 N Mostek stały 10-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBRNI 20-5 N Mostek stały 20-bieg.

Opis produktu

Mostek stały, liczba biegunów: 20, kolor: srebrny

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
20
Kolor
Inne
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
3000609
FBRNI 20-5 N Mostek stały 20-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS 15 Szyna DIN 15x5x2000

Opis produktu

Szyna DIN z otworami, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m), wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1 mm
Odległość między osiami otworów
20 mm
Szerokość
15 mm
Wysokość
5.5 mm
Materiał
Stal
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Perforacja
Tak
Porównaj
1401682
NS 15 Szyna DIN 15x5x2000
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS 15 UNGELOCHT Szyna DIN 15x5x2000 perforowana

Opis produktu

Szyna nośna, bez otworów, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m), wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1 mm
Szerokość
15 mm
Wysokość
5 mm
Materiał
Stal
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Perforacja
Nie
Porównaj
1401695
NS 15 UNGELOCHT Szyna DIN 15x5x2000 perforowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS 15 WH PERF Szyna DIN 15x5x2000

Opis produktu

Szyna DIN z otworami, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m), wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowane, pasywowane na biało, Profil standardowy, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1 mm
Odległość między osiami otworów
20 mm
Szerokość
15 mm
Wysokość
5.5 mm
Materiał
Stal
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Perforacja
Tak
Porównaj
1204096
NS 15 WH PERF Szyna DIN 15x5x2000
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS 15-AL Szyna DIN 15x5x2000 perforowana

Opis produktu

Szyna DIN z otworami, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m), wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1 mm
Odległość między osiami otworów
20 mm
Szerokość
15 mm
Wysokość
5.5 mm
Materiał
Aluminium
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Perforacja
Tak
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Porównaj
1401763
NS 15-AL Szyna DIN 15x5x2000 perforowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSB 3/10/4 Złącze probiercze

Opis produktu

Listwa wtyków pomiarowych, liczba biegunów: 1, kolor: srebrny

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Rozstaw (rozmiar rastra)
4 mm
Średnica noska
2.4 mm
Kolor
Inne
Typ połączenia
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Z przewodem połączeniowym
Nie
Zestawialne
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Porównaj
0601292
PSB 3/10/4 Złącze probiercze
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZS 0,6x3,5 Wkrętak elektrotechniczny

Opis produktu

Wkrętak

Dane techniczne

Ciężar
34.65 g
Długość całkowita
181 mm
Długość klingi
100 mm
Grubość trzpienia
0.6 mm
Rozmiar klucza (napęd sześciokątny)
0 mm
Szerokość trzpienia
3.5 mm
Średnica klingi
3.5 mm
Model
Prosty
Z izolacją
Nie
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Chwytak śrub
Nie
Ciągła klinga
Tak
Z zagiętym grotem
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Model precyzyjny
Tak
Model nieiskrzący
Tak
Materiał uchwytu
Inne
Trzpień sześciokątny
Nie
Obrotowa końcówka uchwytu
Tak
Certyfikat VDE
Nie
Antymagnetyczne
Tak
Porównaj
1205053
SZS 0,6x3,5 Wkrętak elektrotechniczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
UC-TMN 5,2 CUS Oznacznik do zacisków

Opis produktu

Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: wtykanie, do styków o szerokości: 5,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 96, wysokość pola tekstowego: 4,6 mm, szerokość pola tekstowego: 3,97 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Inne
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
0826857
UC-TMN 5,2 CUS Oznacznik do zacisków
Szybki podgląd: Opis i parametry
UC-TMN 5,2 Szyldzik zapadkowy

Opis produktu

Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 96, wysokość pola tekstowego:...

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
0822945
UC-TMN 5,2 Szyldzik zapadkowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar