MZFK 1,5 Złącze sprężynowePHOENIX CONTACT

files/fotob/1832526.jpg.
MZFK 1,5 Złącze sprężynowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3003758
Kod EAN: 
4017918107055
Symbol Sonepar: 
P00293541
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Minizłącza przelotowe, Rodzaj przyłącza: Złącza sprężynowe, Przekrój:0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, Szerokość: 5,2 mm, Wysokość: 34 mm, Kolor: szary, Rodzaj montażu: NS 15

Dane techniczne

Długość
40 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
2
Napięcie znamionowe
800 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.14 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 1.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.14 - 1.5 mm2
Prąd znamionowy In
24 A
Szerokość / rozmiar rastra
5.2 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
34 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Zacisk sprężynowy
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-15 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Wymagana płytka zamykająca
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Pozycja połączenia
Z góry / u góry
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Zacisk sprężynowy

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Program komputerowy
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

D-MZFK 1,5 Pokrywa zamykająca

Opis produktu

Pokrywa zamykająca, długość: 40 mm, szerokość: 1,1 mm, wysokość: 28,9 mm, kolor: szary

Dane techniczne

Grubość
1.1 mm
Ścianka końcowa
Tak
Przegroda
Nie
Kolor
Szary
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Porównaj
3024164
D-MZFK 1,5 Pokrywa zamykająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
E/MBK Ogranicznik złącza

Opis produktu

Trzymacz końcowy, materiał: PA, otwór do mocowania o średnicy 3,2 mm, rodzaj montażu: NS 15, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
22 mm
Głębokość
11.4 mm
Szerokość / rozmiar rastra
6.2 mm
Wysokość
22 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
13 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-15 mm
Materiał
Inne
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Rodzaj blokowania
Przykręcanie
Porównaj
1401637
E/MBK Ogranicznik złącza
Szybki podgląd: Opis i parametry
E/MK 1 Trzymacz końcowy

Opis produktu

Trzymacz końcowy, materiał: PA, otwór do mocowania o średnicy 3,2 mm, rodzaj montażu: NS 15, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
21.2 mm
Głębokość
18 mm
Szerokość / rozmiar rastra
6.1 mm
Wysokość
21.2 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
19.5 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-15 mm
Materiał
Inne
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Rodzaj blokowania
Przykręcanie
Porównaj
1421659
E/MK 1 Trzymacz końcowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
E/MK Trzymacz końcowy

Opis produktu

Trzymacz końcowy, materiał: PA, otwór do mocowania o średnicy 3,2 mm, rodzaj montażu: NS 15, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
22 mm
Głębokość
11.4 mm
Szerokość
6 mm
Szerokość / rozmiar rastra
6 mm
Wysokość
22 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
19.5 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-15 mm
Materiał
Inne
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Rodzaj blokowania
Przykręcanie
Porównaj
1421633
E/MK Trzymacz końcowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBRI 10-5 N Mostek stały 10-bieg.

Opis produktu

Mostek stały, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: srebrny

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
10
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
24 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kolor
Inne
Sposób montażu
Przykręcanie
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
2770642
FBRI 10-5 N Mostek stały 10-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBRI 12-5 N Mostek stały 12-bieg.

Opis produktu

Mostek stały, kolor: srebrny

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
12
Kolor
Inne
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
3000434
FBRI 12-5 N Mostek stały 12-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBRI 16-5 N Mostek stały 16-bieg.

Opis produktu

Mostek stały, kolor: srebrny

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
16
Kolor
Inne
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
3000476
FBRI 16-5 N Mostek stały 16-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBRI 2-5 N Mostek stały 2-bieg.

Opis produktu

Mostek stały, raster: 5 mm, liczba biegunów: 2, kolor: srebrny

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
24 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kolor
Inne
Sposób montażu
Przykręcanie
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
3000227
FBRI 2-5 N Mostek stały 2-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBRI 20-5 N Mostek stały 20-bieg.

Opis produktu

Mostek stały, raster: 5 mm, liczba biegunów: 20, kolor: srebrny

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
20
Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kolor
Inne
Sposób montażu
Przykręcanie
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
3000515
FBRI 20-5 N Mostek stały 20-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBRI 3-5 N Mostek stały 3-bieg.

Opis produktu

Mostek stały, raster: 5 mm, liczba biegunów: 3, kolor: srebrny

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
3
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
24 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kolor
Inne
Sposób montażu
Przykręcanie
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
3000201
FBRI 3-5 N Mostek stały 3-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBRI 40-5 N Mostek stały 40-bieg.

Opis produktu

Mostek stały, kolor: srebrny

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
40
Kolor
Inne
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
3006823
FBRI 40-5 N Mostek stały 40-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBST 10-5 Mostek

Opis produktu

Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: szary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
10
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
3025147
FBST 10-5 Mostek
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBST 2-5 Mostek

Opis produktu

Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
3025066
FBST 2-5 Mostek
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBST 3-5 Mostek

Opis produktu

Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: szary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
3
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
3025079
FBST 3-5 Mostek
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS 15 Szyna DIN 15x5x2000

Opis produktu

Szyna DIN z otworami, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m), wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1 mm
Odległość między osiami otworów
20 mm
Szerokość
15 mm
Wysokość
5.5 mm
Materiał
Stal
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Perforacja
Tak
Porównaj
1401682
NS 15 Szyna DIN 15x5x2000
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS 15 UNGELOCHT Szyna DIN 15x5x2000 perforowana

Opis produktu

Szyna nośna, bez otworów, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m), wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1 mm
Szerokość
15 mm
Wysokość
5 mm
Materiał
Stal
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Perforacja
Nie
Porównaj
1401695
NS 15 UNGELOCHT Szyna DIN 15x5x2000 perforowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS 15 WH PERF Szyna DIN 15x5x2000

Opis produktu

Szyna DIN z otworami, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m), wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowane, pasywowane na biało, Profil standardowy, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1 mm
Odległość między osiami otworów
20 mm
Szerokość
15 mm
Wysokość
5.5 mm
Materiał
Stal
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Perforacja
Tak
Porównaj
1204096
NS 15 WH PERF Szyna DIN 15x5x2000
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS 15-AL Szyna DIN 15x5x2000 perforowana

Opis produktu

Szyna DIN z otworami, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m), wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1 mm
Odległość między osiami otworów
20 mm
Szerokość
15 mm
Wysokość
5.5 mm
Materiał
Aluminium
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Perforacja
Tak
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Porównaj
1401763
NS 15-AL Szyna DIN 15x5x2000 perforowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSB 3/10/4 Złącze probiercze

Opis produktu

Listwa wtyków pomiarowych, liczba biegunów: 1, kolor: srebrny

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Rozstaw (rozmiar rastra)
4 mm
Średnica noska
2.4 mm
Kolor
Inne
Typ połączenia
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Z przewodem połączeniowym
Nie
Zestawialne
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Porównaj
0601292
PSB 3/10/4 Złącze probiercze
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZF1 0,6x3,5 Wkrętak płaski

Opis produktu

Wkrętak

Dane techniczne

Ciężar
35 g
Długość całkowita
181 mm
Długość klingi
100 mm
Grubość trzpienia
0.6 mm
Rozmiar klucza (napęd sześciokątny)
0 mm
Szerokość trzpienia
3.5 mm
Średnica klingi
3.5 mm
Model
Prosty
Z izolacją
Nie
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Model nieiskrzący
Nie
Obrotowa końcówka uchwytu
Nie
Z zagiętym grotem
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Model precyzyjny
Tak
Chwytak śrub
Nie
Materiał uchwytu
Inne
Trzpień sześciokątny
Nie
Ciągła klinga
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Antymagnetyczne
Tak
Porównaj
1204517
SZF1 0,6x3,5 Wkrętak płaski
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar