SAK 4/CUN/EP SW Złączka śrubowaWEIDMUELLER

files/fotob/497687.jpg.
SAK 4/CUN/EP SW Złączka śrubowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SAK SERIES
Nr Katalogowy: 
0168800000
Symbol Sonepar: 
P01322419
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Seria SAK, Przelotowa rzędowa listwa zaciskowa, Przekrój pomiarowy: 4 mm², złącze śrubowe

Dane techniczne

Długość
40 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
2
Napięcie znamionowe
800 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 6 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 4 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 4 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 4 mm2
Prąd znamionowy In
32 A
Szerokość / rozmiar rastra
6.5 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
51.5 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 160 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Szyna G
Materiał elementu izolacyjnego
Duroplast
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Wymagana płytka zamykająca
Tak
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie
Pozycja połączenia
Z boku / boczny
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak

Produkty powiązane i akcesoria

TW SAK4-10 EP/SW Płytka działowa

Opis produktu

Seria SAK, Płytka separacyjna, 2.53 mm, czarny, montaż bezpośredni

Dane techniczne

Grubość
2.53 mm
Ścianka końcowa
Nie
Przegroda
Tak
Kolor
Czarny
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zaczepami
Nie
Porównaj
0130100000
TW SAK4-10 EP/SW Płytka działowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AD 4 SAK4 Pokrywa złącza

Opis produktu

Wieko zacisków służące ochronie przed dotykaniem, pyłem i wilgocią
Porównaj
0285300000
AD 4 SAK4 Pokrywa złącza
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEK 5/6,5 PLUS MC SDR Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
6.5 mm
Nadruk
Inne
Kolor
Inne
Porównaj
1046360000
DEK 5/6,5 PLUS MC SDR Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEK 5/5 MC-10 NE WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1609801044
DEK 5/5 MC-10 NE WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEK 5/6,5 PLUSMC NE WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
6.5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1046340000
DEK 5/6,5 PLUSMC NE WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEK 5/5 MC BEDRUCKT Oznacznik opis na zlecenie

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Inne
Porównaj
1609810000
DEK 5/5 MC BEDRUCKT Oznacznik opis na zlecenie
Szybki podgląd: Opis i parametry
TSCH 1 Przegroda zwieracza

Opis produktu

W przypadku stosowania terminalu o szerokości maks. 12 mm, pomiędzy złączami lub gniazdami zastosować można przekładki

Dane techniczne

Grubość
2 mm
Ścianka końcowa
Tak
Przegroda
Tak
Kolor
Beżowy
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Z zaczepami
Tak
Porównaj
0319160000
TSCH 1 Przegroda zwieracza
Szybki podgląd: Opis i parametry
BFSC M3X22 PA/RT Śruba mocująca

Opis produktu

Śruba mocująca gwarantuje bezpieczne połączenie pomiędzy złączem i szyną prądową
Porównaj
0128900000
BFSC M3X22 PA/RT Śruba mocująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
VL 2 SAK4 Płytka

Opis produktu

Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.5 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Przykręcanie
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
0197000000
VL 2 SAK4 Płytka
Szybki podgląd: Opis i parametry
STB 14/D5/2.3/M3 SAK2.5 Gniazdo

Opis produktu

Gniazdo pomiaru połączonych grup terminali
Porównaj
0168600000
STB 14/D5/2.3/M3 SAK2.5 Gniazdo
Szybki podgląd: Opis i parametry
SCHT 7 Oznacznik listwy

Opis produktu

Uchwyt znacznika o dużej, dodatkowej powierzchni oznaczenia

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
8 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Porównaj
0517960000
SCHT 7 Oznacznik listwy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q 2 SAK 4 Mostek śrubowy 2-bieg.

Opis produktu

Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Napięcie znamionowe
550 V
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Przykręcanie
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
0336700000
Q 2 SAK 4 Mostek śrubowy 2-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q 3 SAK 4 Mostek śrubowy 3-bieg.

Opis produktu

Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
3
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Przykręcanie
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
0336800000
Q 3 SAK 4 Mostek śrubowy 3-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Q 4 SAK 4 Mostek śrubowy 4-bieg.

Opis produktu

Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
4
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Przykręcanie
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Porównaj
0336900000
Q 4 SAK 4 Mostek śrubowy 4-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 4 F.STB 4 Zacisk pomiarowy

Opis produktu

Adapter testowy do pomiarów na terminalach

Dane techniczne

Długość odizolowania
5 mm
Liczba biegunów
1
Napięcie znamionowe
230 V
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 4 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
4 - 4 mm²
Rozstaw (rozmiar rastra)
7.7 mm
Kolor
Inne
Typ połączenia
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Zestawialne
Nie
Porównaj
0299600000
PS 4 F.STB 4 Zacisk pomiarowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar