ST 2,5/1P-BU Złącze sprężynowePHOENIX CONTACT

files/fotob/1832638.jpg.
ST 2,5/1P-BU Złącze sprężynowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3040656
Kod EAN: 
4017918832513
Symbol Sonepar: 
P00304988
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe / wtykowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², 1. -poziomowe przyłącze z lewej, przekrój: 0,08 mm² - 4 mm², 1. Poziom przyłącza z prawej, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: niebieski

Dane techniczne

Długość
48.5 mm
Głębokość
36.5 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
2
Napięcie znamionowe
500 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.08 - 4 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.08 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.14 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.08 - 2.5 mm2
Prąd znamionowy In
24 A
Szerokość
5.2 mm
Szerokość / rozmiar rastra
5.2 mm
Wysokość
48.5 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
36.5 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - -60 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Inne
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Inne
Wymagana płytka zamykająca
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FBSW 2-5/60MM Mostek z przewodu

Opis produktu

Mostek z przewodu, długość: 60 mm, szerokość: 5,1 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czerwony/czarny
Porównaj
3030170
FBSW 2-5/60MM Mostek z przewodu
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBSW 2-5/110MM Mostek z przewodu

Opis produktu

Mostek z przewodu, długość: 110 mm, szerokość: 5,1 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czerwony/czarny
Porównaj
3030171
FBSW 2-5/110MM Mostek z przewodu
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBSW 2-5/250MM Mostek z przewodu

Opis produktu

Mostek z przewodu, kolor: czerwony/czarny
Porównaj
3030172
FBSW 2-5/250MM Mostek z przewodu
Szybki podgląd: Opis i parametry
CEC 2,5 Zaślepka

Opis produktu

Pokrywa na otwór kabla, 10-biegunowy, do złączy sprężynowych (ST) i złączy rzędowych z technologią Push-in (PT) o szerokości: 5,2 mm

Dane techniczne

Długość
5.3 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
5.15 mm
Szerokość
5.15 mm
Szerokość / rozmiar rastra
5.15 mm
Wysokość
5.3 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
8 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 100 °C
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Żółty
Bezhalogenowe
Nie
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
3062757
CEC 2,5 Zaślepka
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBSR 2-5 Mostek wtykowy

Opis produktu

Mostek, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Prąd znamionowy In
17.5 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
3033702
FBSR 2-5 Mostek wtykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 2-5 Mostek 2-bieg.

Opis produktu

Mostek, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 2, długość: 23 mm, kolor: czerwone

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
24 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
3030161
FBS 2-5 Mostek 2-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS 35/7,5 CAP Osłona szyny

Opis produktu

Zaślepka, materiał: PP, niepowlekany, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
37.5 mm
Głębokość
9 mm
Szerokość
7 mm
Szerokość / rozmiar rastra
7 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Odpowiednie do
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
HB
Rodzaj blokowania
Bezśrubowy
Porównaj
1206560
NS 35/7,5 CAP Osłona szyny
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 2-5 GY szary Mostek 2-bieg.

Opis produktu

Mostek, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Prąd znamionowy In
24 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
3038969
FBS 2-5 GY szary Mostek 2-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS 2-5 BU niebieski Mostek 2-bieg.

Opis produktu

Mostek, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: niebieski

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Napięcie znamionowe
300 V
Prąd znamionowy In
24 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Inne
Z izolacją
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
3036877
FBS 2-5 BU niebieski Mostek 2-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
ATP-ST 4 Płytka separacyjna

Opis produktu

Płytka dzieląca, głębokość: 39 mm, szerokość: 2 mm, wysokość: 59,8 mm, kolor: szary

Dane techniczne

Grubość
2.2 mm
Ścianka końcowa
Nie
Przegroda
Tak
Kolor
Szary
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zaczepami
Nie
Porównaj
3030721
ATP-ST 4 Płytka separacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISH 2,5/1,0 Tuleja ograniczająca

Opis produktu

Tulejka izolująca, kolor: czarny
Porównaj
3002869
ISH 2,5/1,0 Tuleja ograniczająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISH 2,5/0,5 Tuleja ograniczająca

Opis produktu

Tulejka izolująca, kolor: szary

Dane techniczne

Szerokość
4.7 mm
Wysokość
5.9 mm
Kolor
Szary
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
3002856
ISH 2,5/0,5 Tuleja ograniczająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPS-IH WH BIAŁY Wtyk probierczy

Opis produktu

Tulejka izolująca, kolor: biały
Porównaj
0201663
MPS-IH WH BIAŁY Wtyk probierczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPS-IH RD CZERWONY Wtyk probierczy

Opis produktu

Tulejka izolująca, kolor: czerwone
Porównaj
0201676
MPS-IH RD CZERWONY Wtyk probierczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPS-IH BU NIEBIESKI Wtyk probierczy

Opis produktu

Tulejka izolująca, kolor: niebieski
Porównaj
0201689
MPS-IH BU NIEBIESKI Wtyk probierczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPS-IH YE ŻÓŁTY Wtyk probierczy

Opis produktu

Tulejka izolująca, kolor: żółty
Porównaj
0201692
MPS-IH YE ŻÓŁTY Wtyk probierczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPS-IH GN ZIELONY Wtyk probierczy

Opis produktu

Tulejka izolująca, kolor: zielony
Porównaj
0201702
MPS-IH GN ZIELONY Wtyk probierczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MPS-IH BK CZARNY Wtyk probierczy

Opis produktu

Tulejka izolująca, kolor: czarny
Porównaj
0201731
MPS-IH BK CZARNY Wtyk probierczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DP PS-5 Płytka dystansowa

Opis produktu

Płytka dystansowa, głębokość: 29 mm, szerokość: 5,2 mm, wysokość: 22,4 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

Dane techniczne

Grubość
5.15 mm
Ścianka końcowa
Nie
Przegroda
Nie
Kolor
Czerwony
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zaczepami
Nie
Porównaj
3036725
DP PS-5 Płytka dystansowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
D-ST 2,5 Pokrywa złącza

Opis produktu

Płytka końcowa, głębokość: 29,1 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 48,6 mm, kolor: szary

Dane techniczne

Grubość
2.2 mm
Ścianka końcowa
Tak
Przegroda
Nie
Kolor
Szary
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zaczepami
Nie
Porównaj
3030417
D-ST 2,5 Pokrywa złącza
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar