UVKB 4-FS/FS (8-2,8-0,8) Modułowy zacisk przepustowyPHOENIX CONTACT

files/fotob/1834107.jpg.
UVKB 4-FS/FS (8-2,8-0,8) Modułowy zacisk przepustowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1953017
Kod EAN: 
4017918052508
Symbol Sonepar: 
P00644950
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, ilość przyłączy: 8, rodzaj przyłącza: Przyłącze konektorowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², 1. poziomowe, przekrój: 0,5 mm² - 6 mm², rodzaj montażu: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
68 mm
Głębokość
44 mm
Liczba poziomów
2
Liczba zacisków na poziom
8
Napięcie znamionowe
800 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 6 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 6 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 0.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.5 - 6 mm2
Prąd znamionowy In
32 A
Szerokość
6.2 mm
Szerokość / rozmiar rastra
6.2 mm
Wysokość
68 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
44 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 110 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie wtykowe płaskie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Do instalacji
Aluminium/miedź
Wymagana płytka zamykająca
Tak
Pozycja połączenia
Z góry / u góry
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie wtykowe płaskie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

C-SCF 1/2,8X0,5 Złącze

Opis produktu

Końcówka wtyku płaskiego, nieizolowana, 0,5 ... 1 mm², 2,8 x 0,5

Dane techniczne

Liczba odgałęzień
1
Przekrój nominalny
0.5 - 1 mm²
Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza
0.000001
Zakres AWG
18 - 20
Izolacja
Inne
Materiał
Inne
Z izolacją
Nie
Do przewodu płaskiego
Nie
Do wysokich temperatur (do 650°C)
Nie
Do przewodów okrągłych
Nie
Do przewodów linkowych
Tak
Do połączeń nieobciążalnych
Tak
Olejoszczelność / przegroda centralna
Nie
Do drutów emaliowanych
Nie
Do przewodów jednożyłowych
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Rodzaj tulejki
Krótka
Porównaj
3240152
C-SCF 1/2,8X0,5 Złącze
Szybki podgląd: Opis i parametry
C-SCF 1/2,8X0,8 Złącze

Opis produktu

Końcówka wtyku płaskiego, nieizolowana, 0,5 ... 1 mm², 2,8 x 0,8

Dane techniczne

Liczba odgałęzień
1
Przekrój nominalny
0.5 - 1 mm²
Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza
0.000001
Zakres AWG
18 - 20
Izolacja
Inne
Materiał
Inne
Z izolacją
Nie
Do przewodu płaskiego
Nie
Do wysokich temperatur (do 650°C)
Nie
Do przewodów okrągłych
Nie
Do przewodów linkowych
Tak
Do połączeń nieobciążalnych
Tak
Olejoszczelność / przegroda centralna
Nie
Do drutów emaliowanych
Nie
Do przewodów jednożyłowych
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Rodzaj tulejki
Krótka
Porównaj
3240153
C-SCF 1/2,8X0,8 Złącze
Szybki podgląd: Opis i parametry
C-SCF 1,5/6,3X0,8 Złącze

Opis produktu

Końcówka wtyku płaskiego, nieizolowana, 0,5 ... 1,5 mm², 6,3 x 0,8

Dane techniczne

Liczba odgałęzień
1
Przekrój nominalny
0.5 - 1.5 mm²
Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza
0.0000015
Zakres AWG
16 - 20
Izolacja
Inne
Materiał
Inne
Z izolacją
Nie
Do przewodu płaskiego
Nie
Do wysokich temperatur (do 650°C)
Nie
Do przewodów okrągłych
Nie
Do przewodów linkowych
Tak
Do połączeń nieobciążalnych
Tak
Olejoszczelność / przegroda centralna
Nie
Do drutów emaliowanych
Nie
Do przewodów jednożyłowych
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Rodzaj tulejki
Krótka
Porównaj
3240156
C-SCF 1,5/6,3X0,8 Złącze
Szybki podgląd: Opis i parametry
C-SCF 2,5/6,3x0,8 Końcówka kablowa płaska

Opis produktu

Końcówka wtyku płaskiego, nieizolowana, 1,5 ... 2,5 mm², 6,3 x 0,8

Dane techniczne

Liczba odgałęzień
1
Przekrój nominalny
1.5 - 2.5 mm²
Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza
0.0000025
Zakres AWG
14 - 16
Izolacja
Inne
Materiał
Inne
Z izolacją
Nie
Do przewodu płaskiego
Nie
Do wysokich temperatur (do 650°C)
Nie
Do przewodów okrągłych
Nie
Do przewodów linkowych
Tak
Do połączeń nieobciążalnych
Tak
Olejoszczelność / przegroda centralna
Nie
Do drutów emaliowanych
Nie
Do przewodów jednożyłowych
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Rodzaj tulejki
Krótka
Porównaj
3240159
C-SCF 2,5/6,3x0,8 Końcówka kablowa płaska
Szybki podgląd: Opis i parametry
C-SCF 6/6,3x0,8 Końcówka kablowa płaska

Opis produktu

Końcówka wtyku płaskiego, nieizolowana, 4 ... 6 mm², 6,3 x 0,8

Dane techniczne

Liczba odgałęzień
1
Przekrój nominalny
4 - 6 mm²
Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza
0.000006
Zakres AWG
10 - 12
Izolacja
Inne
Materiał
Inne
Z izolacją
Nie
Do przewodu płaskiego
Nie
Do wysokich temperatur (do 650°C)
Nie
Do przewodów okrągłych
Nie
Do przewodów linkowych
Tak
Do połączeń nieobciążalnych
Tak
Olejoszczelność / przegroda centralna
Nie
Do drutów emaliowanych
Nie
Do przewodów jednożyłowych
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Rodzaj tulejki
Krótka
Porównaj
3240160
C-SCF 6/6,3x0,8 Końcówka kablowa płaska
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS-K Podkładka izolacyjna

Opis produktu

Przegroda, głębokość: 22 mm, szerokość: 0,5 mm, wysokość: 22 mm, kolor: szary

Dane techniczne

Grubość
1 mm
Ścianka końcowa
Nie
Przegroda
Tak
Kolor
Szary
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zaczepami
Nie
Porównaj
1302215
TS-K Podkładka izolacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 Złącze

Opis produktu

Końcówka wtyku płaskiego, czerwona, 0,5 ... 1,5 mm², 6,3 x 0,8

Dane techniczne

Przekrój nominalny
0.5 - 1.5 mm²
Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza
0.0000015
Materiał
Inne
Z izolacją
Tak
Kolor izolacji
Czerwony
Do drutów emaliowanych
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Nie
Do przewodów okrągłych
Nie
Zgodne z DIN
Nie
Do przewodu płaskiego
Nie
Do wysokich temperatur (do 650°C)
Nie
W taśmie
Nie
Do przewodów linkowych
Nie
Do przewodów jednożyłowych
Nie
Do połączeń nieobciążalnych
Nie
Porównaj
3240052
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 Złącze
Szybki podgląd: Opis i parametry
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 Złącze

Opis produktu

Końcówka wtyku płaskiego, niebieska, 1,5 ... 2,5 mm², 6,3 x 0,8

Dane techniczne

Przekrój nominalny
1.5 - 2.5 mm²
Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza
0.0000025
Materiał
Inne
Z izolacją
Tak
Kolor izolacji
Niebieski
Do przewodu płaskiego
Nie
Do wysokich temperatur (do 650°C)
Nie
Do przewodów okrągłych
Nie
W taśmie
Nie
Zgodne z DIN
Nie
Do połączeń nieobciążalnych
Nie
Do drutów emaliowanych
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Nie
Do przewodów linkowych
Nie
Do przewodów jednożyłowych
Nie
Porównaj
3240055
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 Złącze
Szybki podgląd: Opis i parametry
PT/FS 2,8 Tulejka izolująca

Opis produktu

Tulejka izolująca, kolor: przezroczysty
Porównaj
1406700
PT/FS 2,8 Tulejka izolująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
C-SCFI 6/6,3X0,8 Złącze

Opis produktu

Końcówka wtyku płaskiego, żółta, 4 ... 6 mm², 6,3 x 0,8

Dane techniczne

Przekrój nominalny
4 - 6 mm²
Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza
0.000006
Materiał
Inne
Z izolacją
Tak
Kolor izolacji
Żółty
Do przewodu płaskiego
Nie
Do wysokich temperatur (do 650°C)
Nie
Do przewodów okrągłych
Nie
W taśmie
Nie
Do połączeń nieobciążalnych
Nie
Do drutów emaliowanych
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Nie
Do przewodów linkowych
Nie
Do przewodów jednożyłowych
Nie
Zgodne z DIN
Nie
Porównaj
3240056
C-SCFI 6/6,3X0,8 Złącze
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS 35/7,5 CAP Osłona szyny

Opis produktu

Zaślepka, materiał: PP, niepowlekany, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
37.5 mm
Głębokość
9 mm
Szerokość
7 mm
Szerokość / rozmiar rastra
7 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Odpowiednie do
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
HB
Rodzaj blokowania
Bezśrubowy
Porównaj
1206560
NS 35/7,5 CAP Osłona szyny
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS 35/15 CAP Osłona szyny

Opis produktu

Zaślepka, materiał: PP, niepowlekany, rodzaj montażu: NS 35/15, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
37.5 mm
Głębokość
16.5 mm
Szerokość
7 mm
Wysokość
16.5 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Odpowiednie do
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Perforacja
Nie
Porównaj
1206573
NS 35/15 CAP Osłona szyny
Szybki podgląd: Opis i parametry
PT/FS 6,3 Tulejka izolująca

Opis produktu

Tulejka izolująca, kolor: przezroczysty
Porównaj
0604707
PT/FS 6,3 Tulejka izolująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
IS-K 4 Mostek stały 10-bieg.

Opis produktu

Jarzmo izolacyjne mostka, kolor: szary
Porównaj
1302338
IS-K 4 Mostek stały 10-bieg.
Szybki podgląd: Opis i parametry
C-SCFI 1,5/2,8X0,5 Złącze

Opis produktu

Końcówka wtyku płaskiego, czerwona, 0,5 ... 1,5 mm², 2,8 x 0,5

Dane techniczne

Przekrój nominalny
0.5 - 1.5 mm²
Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza
0.0000015
Materiał
Inne
Z izolacją
Tak
Kolor izolacji
Czerwony
Do drutów emaliowanych
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Nie
Do przewodów okrągłych
Nie
Zgodne z DIN
Nie
Do przewodu płaskiego
Nie
Do wysokich temperatur (do 650°C)
Nie
W taśmie
Nie
Do przewodów linkowych
Nie
Do przewodów jednożyłowych
Nie
Do połączeń nieobciążalnych
Nie
Porównaj
3240048
C-SCFI 1,5/2,8X0,5 Złącze
Szybki podgląd: Opis i parametry
C-SCFI 1,5/2,8X0,8 Złącze

Opis produktu

Końcówka wtyku płaskiego, czerwona, 0,5 ... 1,5 mm², 2,8 x 0,8

Dane techniczne

Przekrój nominalny
0.5 - 1.5 mm²
Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza
0.0000015
Materiał
Inne
Z izolacją
Tak
Kolor izolacji
Czerwony
Do drutów emaliowanych
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Nie
Do przewodów okrągłych
Nie
Zgodne z DIN
Nie
Do przewodu płaskiego
Nie
Do wysokich temperatur (do 650°C)
Nie
W taśmie
Nie
Do przewodów linkowych
Nie
Do przewodów jednożyłowych
Nie
Do połączeń nieobciążalnych
Nie
Porównaj
3240049
C-SCFI 1,5/2,8X0,8 Złącze
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSB 3/10/4 Złącze probiercze

Opis produktu

Listwa wtyków pomiarowych, liczba biegunów: 1, kolor: srebrny

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Rozstaw (rozmiar rastra)
4 mm
Średnica noska
2.4 mm
Kolor
Inne
Typ połączenia
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Z przewodem połączeniowym
Nie
Zestawialne
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Porównaj
0601292
PSB 3/10/4 Złącze probiercze
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSBJ 3/13/4 Gniazdo testowe

Opis produktu

Listwa wtyków pomiarowych, liczba biegunów: 1, kolor: srebrny

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Rozstaw (rozmiar rastra)
4 mm
Średnica noska
2.4 mm
Kolor
Inne
Typ połączenia
Śruba
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Z przewodem połączeniowym
Nie
Zestawialne
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Porównaj
0201304
PSBJ 3/13/4 Gniazdo testowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB 6 Oznacznik nieopisany

Opis produktu

Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10, wysokość pola tekstowego: 10,5 mm, szerokość pola tekstowego: 6,15 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
6.2 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1051003
ZB 6 Oznacznik nieopisany
Szybki podgląd: Opis i parametry
CLIPFIX 35 Wspornik szyn 35mm

Opis produktu

Trzymacz końcowy, materiał: PA, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Dane techniczne

Długość
55.6 mm
Głębokość
35.5 mm
Szerokość
9.5 mm
Szerokość / rozmiar rastra
9.5 mm
Wysokość
55.6 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
35.5 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Inne
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Rodzaj blokowania
Bezśrubowy
Porównaj
3022218
CLIPFIX 35 Wspornik szyn 35mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar