W2C 4 DT-PE STB Bloki odczepów probierczychWEIDMUELLER

files/fotob/1978949.jpg.
W2C 4 DT-PE STB Bloki odczepów probierczych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SERIA W
Nr Katalogowy: 
2892820000
Symbol Sonepar: 
P10217052
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Blok zacisków do oddzielania obwodów podczas testów lub pomiarów

Dane techniczne

Głębokość
48 mm
Liczba poziomów
2
Liczba zacisków na poziom
2
Napięcie znamionowe
500 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.25 - 6 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.25 - 6 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.25 - 4 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.25 - 6 mm²
Prąd znamionowy In
28 A
Szerokość
6.1 mm
Wysokość
72.5 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 130 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Beżowy
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Rodzaj separacji wzdłużnej
Uchylny
Z wbudowanym gniazdem testowym
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodnie z UL94
V0
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Tak
Rodzaj separacji poprzecznej
Przesuwna

Produkty powiązane i akcesoria

ZS 12/6 MC NE WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
6 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1610020000
ZS 12/6 MC NE WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZQV 4N/9 WT Złącze krosujące

Opis produktu

Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
10
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.1 mm
Kolor
Biały
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2831870000
ZQV 4N/9 WT Złącze krosujące
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZQV 4N/9 RD Złącze krosujące

Opis produktu

Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
9
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.1 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2460750000
ZQV 4N/9 RD Złącze krosujące
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZQV 4N/9 Mostek sprężynowy 9-torowy

Opis produktu

Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
9
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.1 mm
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
1528070000
ZQV 4N/9 Mostek sprężynowy 9-torowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZQV 4N/9 BL Złącze krosujące

Opis produktu

Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
9
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.1 mm
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
1528220000
ZQV 4N/9 BL Złącze krosujące
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZQV 4N/9 BK Złącze krosujące

Opis produktu

Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
20
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.1 mm
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2831780000
ZQV 4N/9 BK Złącze krosujące
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZQV 4N/8 Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
8
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.1 mm
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
1528030000
ZQV 4N/8 Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZQV 4N/8 WT Złącze krosujące

Opis produktu

Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
4
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.1 mm
Kolor
Biały
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2831860000
ZQV 4N/8 WT Złącze krosujące
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZQV 4N/8 RD Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
8
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.1 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2460760000
ZQV 4N/8 RD Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZQV 4N/8 BL Mostek sprężynowy 8-torowy

Opis produktu

Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
8
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.1 mm
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
1528190000
ZQV 4N/8 BL Mostek sprężynowy 8-torowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZQV 4N/8 BK Złącze krosujące

Opis produktu

Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
8
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.1 mm
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2810930000
ZQV 4N/8 BK Złącze krosujące
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZQV 4N/7 Złączka szynowa

Opis produktu

Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
7
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.1 mm
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
1528020000
ZQV 4N/7 Złączka szynowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZQV 4N/7 WT Złącze krosujące

Opis produktu

Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
3
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.1 mm
Kolor
Biały
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2831850000
ZQV 4N/7 WT Złącze krosujące
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZQV 4N/7 RD Łącznik poprzeczny

Opis produktu

Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
7
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.1 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2460770000
ZQV 4N/7 RD Łącznik poprzeczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZQV 4N/7 BL Mostek sprężynowy 7-torowy

Opis produktu

Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
7
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.1 mm
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
1528180000
ZQV 4N/7 BL Mostek sprężynowy 7-torowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZQV 4N/7 BK Złącze krosujące

Opis produktu

Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
7
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.1 mm
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2810920000
ZQV 4N/7 BK Złącze krosujące
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZQV 4N/6 WT Złącze krosujące

Opis produktu

Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.1 mm
Kolor
Biały
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2831840000
ZQV 4N/6 WT Złącze krosujące
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZQV 4N/6 RD Złączka szynowa poprzeczna

Opis produktu

Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
6
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.1 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2460780000
ZQV 4N/6 RD Złączka szynowa poprzeczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZQV 4N/6 Mostek sprężynowy 6-torowy

Opis produktu

Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
6
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.1 mm
Kolor
Pomarańczowy
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
1527990000
ZQV 4N/6 Mostek sprężynowy 6-torowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZQV 4N/6 BL Mostek sprężynowy 6-torowy

Opis produktu

Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
6
Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy In
32 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
6.1 mm
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
1528170000
ZQV 4N/6 BL Mostek sprężynowy 6-torowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar