Zaciski dla obecnej transmisji. Przewodnik, który ma zostać podłączony jest zaprasowany z końcówką kablową i przymocowany do gwaintowanej śruby zasicku
Dane techniczne
Długość
87.6 mm
Głębokość
72.5 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
3
Napięcie znamionowe
1000 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
6 - 120 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
6 - 120 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
6 - 6 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
6 - 120 mm²
Prąd znamionowy In
269 A
Szerokość
33.8 mm
Szerokość / rozmiar rastra
33.8 mm
Wysokość
87.6 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
72.5 mm
Zakres temperatur pracy
-50 - 120 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie bolcowe
Kolor
Beżowy
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Do instalacji
Miedź
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodnie z UL94
Wspornik końcowy gwarantuje stałe i pewne mocowanie do szyny i uniemożliwia ześlizgnięcie. Wspornik końcowy posiada opcję znaczenia grup i opcję mocowania wtyczek testowych
Dane techniczne
Długość
56 mm
Głębokość
46.5 mm
Szerokość
8 mm
Szerokość / rozmiar rastra
8 mm
Wysokość
56 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
46.5 mm
Kolor
Beżowy
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Ściana działowa do elektrycznej separacji kostek zaciskowych w sąsiednich połączeniach krzyżowych. Płyta rozdzielająca służy również do optycznie rozpoznawalnej separacji obwodów elektrycznych w celu uniknięcia błędów w okablowaniu
Dane techniczne
Grubość
3 mm
Ścianka końcowa
Tak
Przegroda
Tak
Kolor
Beżowy
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Ściana działowa do elektrycznej separacji kostek zaciskowych w sąsiednich połączeniach krzyżowych. Płyta rozdzielająca służy również do optycznie rozpoznawalnej separacji obwodów elektrycznych w celu uniknięcia błędów w okablowaniu
Dane techniczne
Grubość
2 mm
Ścianka końcowa
Tak
Przegroda
Tak
Kolor
Szary
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94