CAPAROC CR EXT20 Szyna zbiorczaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1218562.jpg.
CAPAROC CR EXT20 Szyna zbiorcza
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1115674
Symbol Sonepar: 
P10251203
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dodatkowa szyna zbiorcza z 20 gniazdami do systemu CAPAROC. Do instalacji na szynie DIN

Dane techniczne

Głębokość
22.5 mm
Napięcie pracy
24 V
Prąd znamionowy
45 A
Szerokość
133.6 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-30 - 65 °C
Wysokość
44 mm
Aktywne ograniczenie prądu x IN
0
Sposób montażu
Inne
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CAPAROC PD 0V Rozdzielacz napięcia

Opis produktu

Rozdzielacz napięcia, rodzaj montażu: Montaż wtykowy na szynie zbiorczej CAPAROC CR…, prąd obliczeniowy: 10 A

Dane techniczne

Głębokość
109.9 mm
Napięcie pracy
30 V
Prąd znamionowy
10 A
Szerokość
6.2 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-30 - 65 °C
Wysokość
132.4 mm
Aktywne ograniczenie prądu x IN
0
Sposób montażu
Inne
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Porównaj
1110987
CAPAROC PD 0V Rozdzielacz napięcia
Szybki podgląd: Opis i parametry
CAPAROC E4 12-24DC/1-4A Elektroniczny wyłącznik zabezpieczający

Opis produktu

Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające, 1-bieg., charakterystyka wyzwalania: elektroniczne, rodzaj montażu: Montaż wtykowy na szynie zbiorczej CAPAROC CR…, prąd obliczeniowy: 4 A

Dane techniczne

Głębokość
111.3 mm
Liczba biegunów
1
Napięcie pracy
30 V
Prąd znamionowy
4 A
Szerokość
12.4 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-30 - 65 °C
Wysokość
132.4 mm
Aktywne ograniczenie prądu x IN
0
Czas wyłączenia
4 ms
Element Fail-Safe
5 A
Maksymalne obciążenie pojemnościowe
0.02 µF
Sposób montażu
Inne
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Rodzaj zabezpieczenia
Elektroniczny
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Porównaj
1115657
CAPAROC E4 12-24DC/1-4A Elektroniczny wyłącznik zabezpieczający
Szybki podgląd: Opis i parametry
CAPAROC E4 12-24DC/1-10A Elektroniczny wyłącznik zabezpieczający

Opis produktu

Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające, 1-bieg., charakterystyka wyzwalania: elektroniczne, rodzaj montażu: Montaż wtykowy na szynie zbiorczej CAPAROC CR…, prąd obliczeniowy: 10 A

Dane techniczne

Głębokość
111.3 mm
Liczba biegunów
1
Napięcie pracy
30 V
Prąd znamionowy
10 A
Szerokość
12.4 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-30 - 65 °C
Wysokość
132.4 mm
Aktywne ograniczenie prądu x IN
0
Czas wyłączenia
4 ms
Element Fail-Safe
15 A
Maksymalne obciążenie pojemnościowe
0.025 µF
Sposób montażu
Inne
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Rodzaj zabezpieczenia
Elektroniczny
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Porównaj
1115658
CAPAROC E4 12-24DC/1-10A Elektroniczny wyłącznik zabezpieczający
Szybki podgląd: Opis i parametry
CAPAROC E2 12-24DC/2-10A Elektroniczny wyłącznik zabezpieczający

Opis produktu

Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające, 1-bieg., charakterystyka wyzwalania: elektroniczne, rodzaj montażu: Montaż wtykowy na szynie zbiorczej CAPAROC CR…, prąd obliczeniowy: 10 A

Dane techniczne

Głębokość
111.3 mm
Liczba biegunów
1
Napięcie pracy
30 V
Prąd znamionowy
10 A
Szerokość
12.4 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-30 - 65 °C
Wysokość
132.4 mm
Aktywne ograniczenie prądu x IN
0
Czas wyłączenia
5 ms
Element Fail-Safe
15 A
Maksymalne obciążenie pojemnościowe
0.075 µF
Sposób montażu
Inne
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Rodzaj zabezpieczenia
Elektroniczny
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Porównaj
1110984
CAPAROC E2 12-24DC/2-10A Elektroniczny wyłącznik zabezpieczający
Szybki podgląd: Opis i parametry
CAPAROC E1 12-24DC/8A Elektroniczny wyłącznik zabezpieczający

Opis produktu

Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające, 1-bieg., charakterystyka wyzwalania: elektroniczne, rodzaj montażu: Montaż wtykowy na szynie zbiorczej CAPAROC CR…, prąd obliczeniowy: 8 A

Dane techniczne

Głębokość
111.3 mm
Liczba biegunów
1
Napięcie pracy
30 V
Prąd znamionowy
8 A
Szerokość
6.2 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-30 - 65 °C
Wysokość
132.4 mm
Aktywne ograniczenie prądu x IN
0
Czas wyłączenia
4 ms
Element Fail-Safe
15 A
Maksymalne obciążenie pojemnościowe
0.02 µF
Sposób montażu
Inne
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Rodzaj zabezpieczenia
Elektroniczny
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Porównaj
1157279
CAPAROC E1 12-24DC/8A Elektroniczny wyłącznik zabezpieczający
Szybki podgląd: Opis i parametry
CAPAROC E1 12-24DC/6A Elektroniczny wyłącznik zabezpieczający

Opis produktu

Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające, 1-bieg., charakterystyka wyzwalania: elektroniczne, rodzaj montażu: Montaż wtykowy na szynie zbiorczej CAPAROC CR…, prąd obliczeniowy: 6 A

Dane techniczne

Głębokość
111.3 mm
Liczba biegunów
1
Napięcie pracy
30 V
Prąd znamionowy
6 A
Szerokość
6.2 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-30 - 65 °C
Wysokość
132.4 mm
Aktywne ograniczenie prądu x IN
0
Czas wyłączenia
4 ms
Element Fail-Safe
15 A
Maksymalne obciążenie pojemnościowe
0.02 µF
Sposób montażu
Inne
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Rodzaj zabezpieczenia
Elektroniczny
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Porównaj
1157286
CAPAROC E1 12-24DC/6A Elektroniczny wyłącznik zabezpieczający
Szybki podgląd: Opis i parametry
CAPAROC E1 12-24DC/4A Elektroniczny wyłącznik zabezpieczający

Opis produktu

Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające, 1-bieg., charakterystyka wyzwalania: elektroniczne, rodzaj montażu: Montaż wtykowy na szynie zbiorczej CAPAROC CR…, prąd obliczeniowy: 4 A

Dane techniczne

Głębokość
111.3 mm
Liczba biegunów
1
Napięcie pracy
30 V
Prąd znamionowy
4 A
Szerokość
6.2 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-30 - 65 °C
Wysokość
132.4 mm
Aktywne ograniczenie prądu x IN
0
Czas wyłączenia
4 ms
Element Fail-Safe
5 A
Maksymalne obciążenie pojemnościowe
0.02 µF
Sposób montażu
Inne
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Rodzaj zabezpieczenia
Elektroniczny
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Porównaj
1157285
CAPAROC E1 12-24DC/4A Elektroniczny wyłącznik zabezpieczający
Szybki podgląd: Opis i parametry
CAPAROC E1 12-24DC/2A Elektroniczny wyłącznik zabezpieczający

Opis produktu

Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające, 1-bieg., charakterystyka wyzwalania: elektroniczne, rodzaj montażu: Montaż wtykowy na szynie zbiorczej CAPAROC CR…, prąd obliczeniowy: 2 A

Dane techniczne

Głębokość
111.3 mm
Liczba biegunów
1
Napięcie pracy
30 V
Prąd znamionowy
2 A
Szerokość
6.2 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-30 - 65 °C
Wysokość
132.4 mm
Aktywne ograniczenie prądu x IN
0
Czas wyłączenia
4 ms
Element Fail-Safe
5 A
Maksymalne obciążenie pojemnościowe
0.02 µF
Sposób montażu
Inne
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Rodzaj zabezpieczenia
Elektroniczny
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Porównaj
1157290
CAPAROC E1 12-24DC/2A Elektroniczny wyłącznik zabezpieczający
Szybki podgląd: Opis i parametry
CAPAROC E1 12-24DC/1A Elektroniczny wyłącznik zabezpieczający

Opis produktu

Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające, 1-bieg., charakterystyka wyzwalania: elektroniczne, rodzaj montażu: Montaż wtykowy na szynie zbiorczej CAPAROC CR…, prąd obliczeniowy: 1 A

Dane techniczne

Głębokość
111.3 mm
Liczba biegunów
1
Napięcie pracy
30 V
Prąd znamionowy
1 A
Szerokość
6.2 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-30 - 65 °C
Wysokość
132.4 mm
Aktywne ograniczenie prądu x IN
0
Czas wyłączenia
4 ms
Element Fail-Safe
5 A
Maksymalne obciążenie pojemnościowe
0.02 µF
Sposób montażu
Inne
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Rodzaj zabezpieczenia
Elektroniczny
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Porównaj
1157288
CAPAROC E1 12-24DC/1A Elektroniczny wyłącznik zabezpieczający
Szybki podgląd: Opis i parametry
CAPAROC E1 12-24DC/10A Elektroniczny wyłącznik zabezpieczający

Opis produktu

Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające, 1-bieg., charakterystyka wyzwalania: elektroniczne, rodzaj montażu: Montaż wtykowy na szynie zbiorczej CAPAROC CR…, prąd obliczeniowy: 10 A

Dane techniczne

Głębokość
111.3 mm
Liczba biegunów
1
Napięcie pracy
30 V
Prąd znamionowy
10 A
Szerokość
6.2 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-30 - 65 °C
Wysokość
132.4 mm
Aktywne ograniczenie prądu x IN
0
Czas wyłączenia
4 ms
Element Fail-Safe
15 A
Maksymalne obciążenie pojemnościowe
0.02 µF
Sposób montażu
Inne
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Rodzaj zabezpieczenia
Elektroniczny
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Porównaj
1157284
CAPAROC E1 12-24DC/10A Elektroniczny wyłącznik zabezpieczający
Szybki podgląd: Opis i parametry
CAPAROC E1 12-24DC/1-4A Elektroniczny wyłącznik zabezpieczający

Opis produktu

Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające, 1-bieg., charakterystyka wyzwalania: elektroniczne, rodzaj montażu: Montaż wtykowy na szynie zbiorczej CAPAROC CR…, prąd obliczeniowy: 4 A

Dane techniczne

Głębokość
111.3 mm
Liczba biegunów
1
Napięcie pracy
30 V
Prąd znamionowy
4 A
Szerokość
6.2 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-30 - 65 °C
Wysokość
132.4 mm
Aktywne ograniczenie prądu x IN
0
Czas wyłączenia
4 ms
Element Fail-Safe
5 A
Maksymalne obciążenie pojemnościowe
0.02 µF
Sposób montażu
Inne
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Rodzaj zabezpieczenia
Elektroniczny
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Porównaj
1115415
CAPAROC E1 12-24DC/1-4A Elektroniczny wyłącznik zabezpieczający
Szybki podgląd: Opis i parametry
CAPAROC E1 12-24DC/1-10A Elektroniczny wyłącznik zabezpieczający

Opis produktu

Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające, 1-bieg., charakterystyka wyzwalania: elektroniczne, rodzaj montażu: Montaż wtykowy na szynie zbiorczej CAPAROC CR…, prąd obliczeniowy: 10 A

Dane techniczne

Głębokość
111.3 mm
Liczba biegunów
1
Napięcie pracy
30 V
Prąd znamionowy
10 A
Szerokość
6.2 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-30 - 65 °C
Wysokość
132.4 mm
Aktywne ograniczenie prądu x IN
0
Czas wyłączenia
4 ms
Element Fail-Safe
15 A
Maksymalne obciążenie pojemnościowe
0.02 µF
Sposób montażu
Inne
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Rodzaj zabezpieczenia
Elektroniczny
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Porównaj
1115649
CAPAROC E1 12-24DC/1-10A Elektroniczny wyłącznik zabezpieczający
Szybki podgląd: Opis i parametry
APAROC E2 12-24DC/1-4A Elektroniczny wyłącznik zabezpieczający

Opis produktu

Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające, 1-bieg., charakterystyka wyzwalania: elektroniczne, rodzaj montażu: Montaż wtykowy na szynie zbiorczej CAPAROC CR…, prąd obliczeniowy: 4 A

Dane techniczne

Głębokość
111.3 mm
Liczba biegunów
1
Napięcie pracy
30 V
Prąd znamionowy
4 A
Szerokość
12.4 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-30 - 65 °C
Wysokość
132.4 mm
Aktywne ograniczenie prądu x IN
0
Czas wyłączenia
5 ms
Element Fail-Safe
5 A
Maksymalne obciążenie pojemnościowe
0.06 µF
Sposób montażu
Inne
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Rodzaj zabezpieczenia
Elektroniczny
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Porównaj
1115655
APAROC E2 12-24DC/1-4A Elektroniczny wyłącznik zabezpieczający
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar