Moduł przejściowy; Sub-Min-D; gniazdo; 9-bieg.; wielowtyk przeciwstawny z przyłączem do lutowania; podejście przewodem pionowe; złączki i złącza do PCB, 2-rzędowe; w podstawce montażowej; 2,50 mm²
Dane techniczne
Głębokość
85 mm
Liczba biegunów
9
Napięcie znamionowe
125 V
Prąd znamionowy
2 A
Szerokość
33 mm
Wysokość
34 mm
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Zacisk sprężynowy
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego po stronie sterowania
D-Sub
Stopień zanieczyszczenia
2
Produkty powiązane i akcesoria
Opis produktu
Przyrząd montażowy; klinga 3,5 x 0,5 mm; z izolowanym trzpieniem; wielokolorowy