289-725 Moduł przejściowy D-Sub F 9-polowyWAGO

files/fotob/1408038.jpg.
289-725 Moduł przejściowy D-Sub F 9-polowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
289-725
Kod EAN: 
4045454371227
Symbol Sonepar: 
P01225949
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł przejściowy; Sub-Min-D; gniazdo; 9-bieg.; złącza do PCB 2-piętrowe; w podstawce montażowej; ze wspornikiem do lutowania; 2,50 mm²

Dane techniczne

Głębokość
85 mm
Liczba biegunów
9
Napięcie znamionowe
125 V
Prąd znamionowy
2 A
Szerokość
33.5 mm
Wysokość
48 mm
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Zacisk sprężynowy
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego po stronie sterowania
D-Sub
Stopień zanieczyszczenia
2

Produkty powiązane i akcesoria

210-720 Przyrząd montażowy

Opis produktu

Przyrząd montażowy; klinga 3,5 x 0,5 mm; z izolowanym trzpieniem; wielokolorowy

Dane techniczne

Ciężar
29.8 g
Długość całkowita
175 mm
Długość klingi
26 mm
Grubość trzpienia
0.5 mm
Szerokość trzpienia
3.5 mm
Model
Prosty
Z izolacją
Tak
Model precyzyjny
Tak
Model nieiskrzący
Tak
Napęd kwadratowy/sześciokątny na całej klindze
Tak
Trzpień sześciokątny
Nie
Napęd czworokątny/sześciokątny
Brak
Izolacja do 1000 V
Tak
Antymagnetyczne
Tak
Chwytak śrub
Tak
Certyfikat VDE
Tak
Z zagiętym grotem
Nie
Wykonanie części chwytnej
Inne
Porównaj
210-720
210-720 Przyrząd montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
709-153 (1mb) Pokrywa listwy zaciskowej

Opis produktu

Pokrywa; typ 1; do wspornika pokrywy listwy zaciskowej typ 1; długość 1 m; transparentny
Porównaj
709-153
709-153 (1mb) Pokrywa listwy zaciskowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
709-167 szara Podstawa pokrywy listwy zac.

Opis produktu

Wspornik pokrywy; typ 1; z wkrętem mocującym, stabilizującym i nakrętkami; do złączek listwowych z serii od 279 do 282, 880; do złączek listwowych Mini z serii 264; do złączek sygnałowych z serii 270; szara
Porównaj
709-167
709-167 szara Podstawa pokrywy listwy zac.
Szybki podgląd: Opis i parametry
709-178 biały Oznacznik pasek

Opis produktu

Pasek oznacznikowy; w rolce; szerokość 7,5 mm; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego; biały
Porównaj
709-178
709-178 biały Oznacznik pasek
Szybki podgląd: Opis i parametry
709-196 (1mb) Pasek oznacznikowy

Opis produktu

Pasek oznacznikowy; do drukarki laserowej; przezroczysty
Porównaj
709-196
709-196 (1mb) Pasek oznacznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar