Wysokowydajne paski LED RGBW z ochroną IP67 i strumieniem świetlnym 1000 lm/m do wysokich wymagań oświetleniowych | Elastyczny i podzielny pasek LED z diodami wytwarzającymi światło białe i w wersji RGB | Moc nominalna: 106,00 W | Napięcie znamionowe: 24 V | Temperatura barwowa: 4000 K | Strumień świetlny: 7950 lm | Kąt rozsyłu światła: 4440,000 mA | Długość (włączając okrągłe oprawy): 5060.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 4.50 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 14.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 50000 h | Normy : Wg. IEC 62471 / Wg. IEC 60598-1 / Wg. EN 60529 / Wg. EN 62031 / Wg. EN 55015 / Wg. EN 61547 | Gwarancja: 5 lat