ORO AMBER 4W/822 E27 360lm Źródło LED FILAMENT (F)LED-POL

files/fotob/1306730.jpg.
ORO AMBER 4W/822 E27 360lm Źródło LED FILAMENT (F)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
DEKORACYJNE LAMPY LED
Nr Katalogowy: 
ORO04027
Kod EAN: 
5902533190591
Symbol Sonepar: 
P01566329
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

FILAMENT LED, 4W, 360lm, A+, 2200K, PF0>4

Dane techniczne

Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
822
Długość
142 mm
Kąt rozsyłu światła
360 °
Moc źródła światła
4 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
44 mA
Strumień świetlny
360 lm
Temperatura barwowa
2200 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
4 kWh
Średnia trwałość znamionowa
25000 h
Średnica
64 mm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Inne
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Kolor
Inne
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa efektywności energetycznej
A+
Barwa światła
Bardzo ciepła
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

ORO CLARO G125 8W/827 E27 950lm Źródło LED SMD FILAMENT (E)
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO04099

ORO CLARO G125 8W/827 E27 950lm Źródło LED...

ORO CLARO G125 8W/827 E27 950lm Źródło LED SMD FILAMENT (E)
ORO AMBER 6W/822 E27 550lm Źródło LED FILAMENT (F)
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO04029

ORO AMBER 6W/822 E27 550lm Źródło LED FILAMENT...

ORO AMBER 6W/822 E27 550lm Źródło LED FILAMENT (F)
ORO CLARO E27 A60 10,5W/840 1521lm Źródło LED FILAMENT (D)
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO04141

ORO CLARO E27 A60 10,5W/840 1521lm Źródło...

ORO CLARO E27 A60 10,5W/840 1521lm Źródło LED FILAMENT (D)
ORO CLARO E27 A60 FL 10,5W 827 1521lm Źródło LED filament (D)
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO04138

ORO CLARO E27 A60 FL 10,5W 827 1521lm Źródło...

ORO CLARO E27 A60 FL 10,5W 827 1521lm Źródło LED filament (D)
ORO-E27-G80-FL-AMBER-6W-DIMM-WW 550lm Źródło LED G80
Porównaj
LED-POL
ORO04129

ORO-E27-G80-FL-AMBER-6W-DIMM-WW 550lm Źródło...

ORO-E27-G80-FL-AMBER-6W-DIMM-WW 550lm Źródło LED G80
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar