ST8AU-EM 22,4W/840 G13 3700lm Tuba LED 1,5m SUBSTITUBE ADV EMLEDVANCE

files/fotob/393903.jpg.
ST8AU-EM 22,4W/840 G13 3700lm Tuba LED 1,5m SUBSTITUBE ADV EM
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SUBSTITUBE ADVANCED ULTRA OUTPUT
Nr Katalogowy: 
4058075136373
Kod EAN: 
4058075136373
Symbol Sonepar: 
P01721185
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wysokiej wydajności tuby LED zaprojektowane do pracy ze statecznikami elektromagnetycznymi, wykonane z bezodpryskowych materiałów. Cechy produktu: Równomierne oświetlenie. Trwałość do 60000 godzin. Bez rtęci, zgodne z RoHS. Stopień ochrony: IP20. Rurka wykonana ze szkła. Rurka lampy wykonana ze szkła z zabezpieczeniem przed odłamkami z myślą o zastosowaniach w przemyśle spożywczym. Certyfikat VDE przyznany zgodnie z normą IEC62776. Korzyści ze stosowania produktu: Dzięki szklanej konstrukcji lampa nie ugina się. Szybka, prosta i bezpieczna wymiana bez zmiany okablowania. Oszczędność energii do 63 % (w porównaniu ze świetlówką T8 ze statecznikiem magnetycznym CCG). Światło włącza się natychmiast, szczególnie zalecane w połączeniu z czujnikami. Bardzo duża odporność na obciążenia przełączeniowe. Nadaje się również do pracy w niskich temperaturach. Wysokie natężenie oświetlenia dla zaawansowanych zadań oświetleniowych. Ochrona przed odpryskami dzięki specjalnej powłoce PET. Obszar zastosowań: Oświetlenie ogólne dla temperatur otoczenia w zakresie -20…+50 C. Iluminacja stref produkcji. Strefy i przejścia o dużym natężeniu ruchu. Supermarkety i domy towarowe. Przemysł.

Dane techniczne

Barwa światła
840 - 840
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
4000
Długość
1513 mm
Kąt rozsyłu światła
190 °
Kąt rozsyłu światła
190 °
Minimalna liczba cykli załączeń
200000
Moc lampy
22.4 - 22.4 W
Moc źródła światła
22.4 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
102 - 102 mA
Prąd znamionowy
100 mA
Skuteczność świetlna
165 lm/W
Strumień świetlny
3700 - 3700 lm
Strumień świetlny
3700 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
3700 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Temperatura barwowa
4000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.08
Współczynnik harmonicznych (THD)
19
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
23 kWh
Średnia trwałość znamionowa
60000 h
Średnica
26.7 mm
Trzonek
G13
Kształt bańki
Cylindryczny, jednostronnie trzonkowany
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
T8
Klasa efektywności energetycznej
A++
Lampa z włóknem
Tak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Barwa światła
Neutralna
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Ze zdalnym sterowaniem
Tak
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Możliwość sterowania zdalnego
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Diagram czasoprzestrzenny
Format: ldt
Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar