67433 SST 2Y 35W 12V G6.35 580lm Żarówka halogenowa HALOSTAR SST 2000 (G)LEDVANCE

files/fotob/395000.jpg.
67433 SST 2Y 35W 12V G6.35 580lm Żarówka halogenowa HALOSTAR SST 2000 (G)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
HALOSTAR® SUPERSTAR 2000
Nr Katalogowy: 
4008321990228
Kod EAN: 
4008321990228
Symbol Sonepar: 
P10163620
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Niskonapięciowe żarówki halogenowe z trzonkiem kołkowym. Cechy produktu: Średnia trwałość: 2000 h. 100% ściemnialne. Wskaźnik oddawania barw Ra: 100. Trzonek: G4, GY6.35. Zalety produktu: Brylantowe oświetlenie akcentujące. Znacząco niska emisja CO2 w porównaniu z wersja standardową. Wysoka skuteczność świetlna w porównaniu z żarówkami standardowymi. Niezwykle małe wymiary, umożliwiające tworzenie nowych opraw o rewolucyjnym wzornictwie. Zatwierdzone do zastosowania w otwartych oprawach oświetleniowych (zgodnie z PN-EN 60598-1). Filtr UV. Obszary zastosowań: Oświetlenie ogólne. Oświetlenie kuchni. Oświetlenie do czytania. Oświetlenie awaryjne. Sklepy. Restauracje, hotele i inne prestiżowe zastosowania. Biura, budynki publiczne

Dane techniczne

Długość całkowita
44 mm
Moc źródła światła
35 W
Napięcie lampy
12 - 12 V
Strumień świetlny
580 lm
Temperatura barwowa
3000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
35 kWh
Średnia trwałość znamionowa
2000 h
Średnica
12 mm
Trzonek
GY6.35
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
G
Żarnik pionowy (osiowy)
Tak
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
G

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

67431 SST 2Y 25W 12V G6.35 500lm Żarówka halogenowa HALOSTAR SST 2000 (G)
Porównaj
LEDVANCE
4008321990204

67431 SST 2Y 25W 12V G6.35 500lm Żarówka...

67431 SST 2Y 25W 12V G6.35 500lm Żarówka halogenowa HALOSTAR SST 2000 (G)
67422 SST 2Y 14W 12V G4 210lm Żarówka halogenowa HALOSTAR SST 2000 (G)
Porównaj
LEDVANCE
4008321990181

67422 SST 2Y 14W 12V G4 210lm Żarówka halogenowa...

67422 SST 2Y 14W 12V G4 210lm Żarówka halogenowa HALOSTAR SST 2000 (G)
67416 SST 2Y 8W 12V G4 95lm Żarówka halogenowa HALOSTAR SST 2000 (G)
Porównaj
LEDVANCE
4008321990167

67416 SST 2Y 8W 12V G4 95lm Żarówka halogenowa...

67416 SST 2Y 8W 12V G4 95lm Żarówka halogenowa HALOSTAR SST 2000 (G)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar