CDM-T 35W/942 G12 T19 Lampa MH MASTER COLOUR ELITE (F)PHILIPS

files/fotob/1913657.jpg.
CDM-T 35W/942 G12 T19 Lampa MH MASTER COLOUR ELITE (F)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
MASTERCOLOUR CDM-T ELITE
Nr Katalogowy: 
928193605131
Kod EAN: 
8718291163640
Symbol Sonepar: 
P00797436
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Jednotrzonkowa ceramiczna metalohalogenkowa lampa wyładowcza o bardzo wysokiej skuteczności świetlnej i wysokiej trwałości, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw

Dane techniczne

Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
942
Długość całkowita
99 mm
Moc źródła światła
39.1 W
Napięcie lampy
78 - 90 V
Skuteczność świetlna
98 lm/W
Strumień świetlny
3850 lm
Temperatura barwowa
4200 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
40 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
19 mm
Trzonek
G12
Kształt bańki
Cylindryczny, jednostronnie trzonkowany
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Kolor
Biały
Model
Przezroczysty
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
F
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
F
Filtr UV
Tak
Powlekane
Nie
Wymagany zewnętrzny zapłonnik
Tak
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Wymagany zewnętrzny statecznik
Tak
Wymagana oprawa zamknięta
Tak
Pozycja pracy
Dowolna
Materiał jarznika
Ceramika
Lampa solaryjna
Nie

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

CDM-T 100W/930 G12 T19 Lampa MH MASTER COLOUR ELITE (F)
Porównaj
PHILIPS
928183205125

CDM-T 100W/930 G12 T19 Lampa MH MASTER COLOUR...

CDM-T 100W/930 G12 T19 Lampa MH MASTER COLOUR ELITE (F)
CDM-T 20W/830 G12 T19 Lampa MH MASTER COLOUR (G)
Porównaj
PHILIPS
928183305125

CDM-T 20W/830 G12 T19 Lampa MH MASTER COLOUR...

CDM-T 20W/830 G12 T19 Lampa MH MASTER COLOUR (G)
CDM-T 35W/930 G12 T19 Lampa MH MASTER COLOUR ELITE (F)
Porównaj
PHILIPS
928185205131

CDM-T 35W/930 G12 T19 Lampa MH MASTER COLOUR...

CDM-T 35W/930 G12 T19 Lampa MH MASTER COLOUR ELITE (F)
CDM-T 50W/930 G12 T19 Lampa MH MASTER COLOUR ELITE (F)
Porównaj
PHILIPS
928191705131

CDM-T 50W/930 G12 T19 Lampa MH MASTER COLOUR...

CDM-T 50W/930 G12 T19 Lampa MH MASTER COLOUR ELITE (F)
CDM-T 70W/930 G12 T19 Lampa MH MASTER COLOUR ELITE (F)
Porównaj
PHILIPS
928185305131

CDM-T 70W/930 G12 T19 Lampa MH MASTER COLOUR...

CDM-T 70W/930 G12 T19 Lampa MH MASTER COLOUR ELITE (F)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar