CPO-TW 90W/728 PGZ12 T Lampa MH MASTER COSMOWH.XTRA (E)PHILIPS

files/fotob/1913629.jpg.
CPO-TW 90W/728 PGZ12 T Lampa MH MASTER COSMOWH.XTRA (E)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
MASTER COSMOWHITE CPO-TW & CPO-TW XTRA
Nr Katalogowy: 
928093505127
Kod EAN: 
8711500211217
Symbol Sonepar: 
P00597434
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Nowa generacja wydajnych ceramicznych lamp metalohalogenkowych przeznaczona do oświetlania terenów zewnętrznych, oferująca przyjemne białe światło

Dane techniczne

Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
728
Długość całkowita
140 mm
Moc źródła światła
90 W
Napięcie lampy
86 - 98 V
Skuteczność świetlna
120 lm/W
Strumień świetlny
10800 lm
Temperatura barwowa
2800 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
90 kWh
Średnia trwałość znamionowa
32000 h
Średnica
19 mm
Trzonek
PGZ12
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
70-79
Kolor
Biały
Model
Przezroczysty
Typ bańki
Inne
Kształt bańki
Cylindryczny, jednostronnie trzonkowany
Klasa efektywności energetycznej
E
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Filtr UV
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
E
Lampa solaryjna
Nie
Materiał jarznika
Ceramika
Powlekane
Nie
Pozycja pracy
Dowolna
Wymagana oprawa zamknięta
Tak
Wymagany zewnętrzny statecznik
Tak
Wymagany zewnętrzny zapłonnik
Tak

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

CPO-TW 60W/728 PGZ12 T Lampa MH MASTER COSMOWH.XTRA (E)
Porównaj
PHILIPS
928088505127

CPO-TW 60W/728 PGZ12 T Lampa MH MASTER COSMOWH.XTRA...

CPO-TW 60W/728 PGZ12 T Lampa MH MASTER COSMOWH.XTRA (E)
CPO-TW 45W/728 PGZ12 T Lampa MH MASTER COSMOWH.XTRA (F)
Porównaj
PHILIPS
928083805127

CPO-TW 45W/728 PGZ12 T Lampa MH MASTER COSMOWH.XTRA...

CPO-TW 45W/728 PGZ12 T Lampa MH MASTER COSMOWH.XTRA (F)
CPO-TW 140W/728 PGZ12 T Lampa MH MASTER COSMOWHITE (E)
Porównaj
PHILIPS
928088805127

CPO-TW 140W/728 PGZ12 T Lampa MH MASTER COSMOWHITE...

CPO-TW 140W/728 PGZ12 T Lampa MH MASTER COSMOWHITE (E)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar