L48 9W/M 24VDC RGBW IP65 (5m) Pasek LED (F)KANLUX

files/fotob/1675967.jpg.
L48 9W/M 24VDC RGBW IP65 (5m) Pasek LED (F)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
33319
Kod EAN: 
5905339333193
Symbol Sonepar: 
P10087806
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kanlux L48 to taśma pozwalająca na swobodną zmianę koloru świecenia. Wyczarujesz dzięki niej dowolne instalacje świetlne i stworzysz wymarzoną atmosferę. Do wyboru masz dwie wersje szczelności IP00 i IP65. Wersja IP65 przeznaczona jest do miejsc gdzie narażona może być na działanie wilgoci, nie różni się ona znacznie gabarytami od wersji IP00 - ma to znaczenie przy montażu w profilach aluminiowych, który nie będzie problemem.

Dane techniczne

Długość
5000 mm
Moc lampy na metr
9 W
Napięcie lampy
24 - 24 V
Strumień świetlny na metr
1550 lm
Szerokość
10 mm
Temperatura barwowa
4000 K
Wysokość/głębokość
5000 mm
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
DC
Źródło światła
LED, niewymienne
Model
Taśma
Klasa ochronności
III
Stopień ochrony (IP)
IP65
Barwa światła
RGBW
Rodzaj okablowania
Końcowe

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

STOPPER-U H (2szt) Zaślepka profilu
Porównaj
26593
STOPPER-U H (2szt) Zaślepka profilu
STOPPER-O H (2szt.) Zaślepka do profili aluminiowych
Porównaj
26594
STOPPER-O H (2szt.) Zaślepka do profili aluminiowych
STOPPER K Zaślepka do profili aluminiowych
Porównaj
26589
STOPPER K Zaślepka do profili aluminiowych
STOPPER J-W Zaślepka profilu
Porównaj
26605
STOPPER J-W Zaślepka profilu
STOPPER J Zaślepka do profili aluminiowych
Porównaj
26588
STOPPER J Zaślepka do profili aluminiowych
STOPPER I (2szt) Zaślepka profilu
Porównaj
26591
STOPPER I (2szt) Zaślepka profilu
STOPPER F (2szt) Zaślepka profilu
Porównaj
26590
STOPPER F (2szt) Zaślepka profilu
STOPPER E (2szt) Zaślepka profilu
Porównaj
19184
STOPPER E (2szt) Zaślepka profilu
STOPPER D (2szt) Zaślepka profilu
Porównaj
19183
STOPPER D (2szt) Zaślepka profilu
STOPPER C (2szt) Zaślepka profilu
Porównaj
19182
STOPPER C (2szt) Zaślepka profilu
SHADE-U H-W 2m Klosz do liniowych modułów LED

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Kosz ochronny
Porównaj
26585
SHADE-U H-W 2m Klosz do liniowych modułów LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
SHADE-U H-FR 2m (5szt) Klosz do liniowych modułów LED

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Kosz ochronny
Porównaj
26583
SHADE-U H-FR 2m (5szt) Klosz do liniowych modułów LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
SHADE-O H-W 2m biały (5szt.) Klosz do profili aluminiowych

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Szerokość
19.2 mm
Wysokość
10.9 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Kosz ochronny
Porównaj
26587
SHADE-O H-W 2m biały (5szt.) Klosz do profili aluminiowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SHADE J/K-W 2m biały (10szt) Klosz profilu LED liniowego

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Kosz ochronny
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
26567
SHADE J/K-W 2m biały (10szt) Klosz profilu LED liniowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
SHADE J/K-W 1m biały (10szt) Klosz profilu LED liniowego

Dane techniczne

Długość
1000 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Kosz ochronny
Porównaj
26565
SHADE J/K-W 1m biały (10szt) Klosz profilu LED liniowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
SHADE J/K-FR 2m (10szt) Klosz do profilu do liniowych modułów LED

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Kosz ochronny
Część zamienna/zapasowa
Nie
Przezroczysty
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
26566
SHADE J/K-FR 2m (10szt) Klosz do profilu do liniowych modułów LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
SHADE J/K-FR 1m (10szt) Klosz do profilu do liniowych modułów LED

Dane techniczne

Długość
1000 mm
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Kosz ochronny
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
26564
SHADE J/K-FR 1m (10szt) Klosz do profilu do liniowych modułów LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
SHADE CK G 2m biały (5szt.) Klosz do profili aluminiowych

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Kosz ochronny
Porównaj
26581
SHADE CK G 2m biały (5szt.) Klosz do profili aluminiowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SHADE CK C/D/E/I-W 2M (10szt) Klosz do modułu LED liniowego

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Kosz ochronny
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
26579
SHADE CK C/D/E/I-W 2M (10szt) Klosz do modułu LED liniowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
SHADE CK C/D/E/I-W 1m (10szt) Klosz do profili aluminiowych

Dane techniczne

Długość
1000 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Kosz ochronny
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
26578
SHADE CK C/D/E/I-W 1m (10szt) Klosz do profili aluminiowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar