LCOB 10W/M 24 IP00-NW 24V DC Pasek LED (F)KANLUX

files/fotob/1676020.jpg.
LCOB 10W/M 24 IP00-NW 24V DC Pasek LED (F)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
33368
Kod EAN: 
5905339333681
Symbol Sonepar: 
P10082323
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Taśma LEDowa Kanlux LCOB 24V to wyjątkowe oświetlenie. Ma bardzo wysoką skuteczną świetlną i 3 lata gwarancji, Jej unikatową cechą jest świecenie na całej długości - nie ma na niej jaśniejszych lub ciemniejszych miejsc, nie widać punktów świetlnych. Taśma Kanlux LCOB emituje równomierne światło niezależnie od głębokości profilu i przeźroczystości klosza. Taśma w wersji 24V pozwala zastosować dłuższe fragmenty taśmy z podłączeniem jednego zasilacza bez ubytku świecenia. Dostępne są dwie wersje taśmy: ze szczelnością IP65 lub IP00.

Dane techniczne

Długość
5000 mm
Moc lampy na metr
10 W
Napięcie lampy
24 - 24 V
Strumień świetlny na metr
1000 lm
Szerokość
8 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wysokość/głębokość
5000 mm
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Rodzaj napięcia
DC
Źródło światła
LED, niewymienne
Klasa ochronności
III
Stopień ochrony (IP)
IP00
Barwa światła
Biały
Rodzaj okablowania
Końcowe

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PROFILO K-W 2m anodowany (10szt) Profil aluminiowy

Opis produktu

Wpustowy profil dekoracyjno-oświetleniowy
Porównaj
26551
PROFILO K-W 2m anodowany (10szt) Profil aluminiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PROFILO K-W 1m (10szt) Profil aluminiowy

Opis produktu

Wpustowy profil dekoracyjno-oświetleniowy
Porównaj
26550
PROFILO K-W 1m (10szt) Profil aluminiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PROFILO K 1m anodowany (10szt) Profil LED

Opis produktu

Wpustowy profil dekoracyjno-oświetleniowy
Porównaj
26548
PROFILO K 1m anodowany (10szt) Profil LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
PROFILO J-W 2m biały (10szt) Profil LED

Opis produktu

Nawierzchniowy profil dekoracyjno-oświetleniowy
Porównaj
26547
PROFILO J-W 2m biały (10szt) Profil LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
PROFILO J-W 1m biały (10szt) Profil LED

Opis produktu

Nawierzchniowy profil dekoracyjno-oświetleniowy
Porównaj
26546
PROFILO J-W 1m biały (10szt) Profil LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
PROFILO J 2m (10szt) Profil LED

Opis produktu

Nawierzchniowy profil dekoracyjno-oświetleniowy
Porównaj
26545
PROFILO J 2m (10szt) Profil LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
PROFILO J 1m (10szt) Profil LED

Opis produktu

Nawierzchniowy profil dekoracyjno-oświetleniowy
Porównaj
26544
PROFILO J 1m (10szt) Profil LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
PROFILO I 2m anodowany (5szt) Profil aluminiowy

Opis produktu

Wpustowy profil dekoracyjno-oświetleniowy
Porównaj
26555
PROFILO I 2m anodowany (5szt) Profil aluminiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PROFILO H 2m anodowany (5szt) Profil LED

Opis produktu

Profil dekoracyjno-oświetleniowy do zastosowań giętych w dwóch kierunkach jednej płaszczyzny
Porównaj
26561
PROFILO H 2m anodowany (5szt) Profil LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
PROFILO G 2m anodowany (5szt) Profil aluminiowy

Opis produktu

Wpustowy profil dekoracyjno-oświetleniowy do podłóg
Porównaj
26559
PROFILO G 2m anodowany (5szt) Profil aluminiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PROFILO F 2m anodowany (10szt) Profil aluminiowy

Opis produktu

Uniwersalny profil dekoracyjno-oświetleniowy
Porównaj
26553
PROFILO F 2m anodowany (10szt) Profil aluminiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PROFILO D 2m anodowany (10szt) Profil LED

Opis produktu

Nawierzchniowy profil dekoracyjno-oświetleniowy
Porównaj
26542
PROFILO D 2m anodowany (10szt) Profil LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
PROFILO D 1m anodowany (10szt) Profil LED

Opis produktu

Nawierzchniowy profil dekoracyjno-oświetleniowy
Porównaj
19163
PROFILO D 1m anodowany (10szt) Profil LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
PROFILO C 2m (10szt) Profil LED

Opis produktu

Kątowy (30º i 60º ) profil dekoracyjno-oświetleniowy
Porównaj
26541
PROFILO C 2m (10szt) Profil LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
PROFILO C 1m anodowany (10szt) Profil LED

Opis produktu

Kątowy (30º i 60º ) profil dekoracyjno-oświetleniowy
Porównaj
19162
PROFILO C 1m anodowany (10szt) Profil LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
PROFILO B 2m anodowany (10szt) Profil LED

Opis produktu

Mały, nawierzchniowy uniwersalny profil dekoracyjno-oświetleniowy
Porównaj
26540
PROFILO B 2m anodowany (10szt) Profil LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
PROFILO B 1m anodowany (10szt) Profil LED

Opis produktu

Mały, nawierzchniowy uniwersalny profil dekoracyjno-oświetleniowy
Porównaj
19161
PROFILO B 1m anodowany (10szt) Profil LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
PROFILO A 1m anodowany (10szt) Profil LED

Opis produktu

Uniwersalny profil dekoracyjno-oświetleniowy
Porównaj
19160
PROFILO A 1m anodowany (10szt) Profil LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
POWELED P 24V 60W Zasilacz LED

Opis produktu

Kanlux POWELED P 24V to zasilacz elektroniczny stałonapięciowy. Służy do zasilania pasków LED 24V.

Dane techniczne

Długość
157 mm
Moc wyjściowa
1 W
Prąd wyjściowy
2500 mA
Szerokość
54 mm
Wysokość
36 mm
Zakres napięcia wyjściowego
24 V
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Do zasilania napięciowego
Tak
Porównaj
26816
POWELED P 24V 60W Zasilacz LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
POWELED P 24V 30W Zasilacz LED

Opis produktu

Kanlux POWELED P 24V to zasilacz elektroniczny stałonapięciowy. Służy do zasilania pasków LED 24V.

Dane techniczne

Długość
145 mm
Moc wyjściowa
1 W
Prąd wyjściowy
1250 mA
Szerokość
48 mm
Wysokość
32 mm
Zakres napięcia wyjściowego
24 V
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Do zasilania napięciowego
Tak
Porównaj
26815
POWELED P 24V 30W Zasilacz LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar