LCOB 10W/M 24 IP65-WW Pasek LED (G)KANLUX

files/fotob/1675978.jpg.
LCOB 10W/M 24 IP65-WW Pasek LED (G)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
33352
Kod EAN: 
5905339333520
Symbol Sonepar: 
P10146520
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Taśma LEDowa Kanlux LCOB 24V to wyjątkowe oświetlenie. Ma bardzo wysoką skuteczną świetlną i 3 lata gwarancji, Jej unikatową cechą jest świecenie na całej długości - nie ma na niej jaśniejszych lub ciemniejszych miejsc, nie widać punktów świetlnych. Taśma Kanlux LCOB emituje równomierne światło niezależnie od głębokości profilu i przeźroczystości klosza. Taśma w wersji 24V pozwala zastosować dłuższe fragmenty taśmy z podłączeniem jednego zasilacza bez ubytku świecenia. Dostępne są dwie wersje taśmy: ze szczelnością IP65 lub IP00.

Dane techniczne

Długość
5000 mm
Moc lampy na metr
10 W
Napięcie lampy
24 - 24 V
Strumień świetlny na metr
1860 lm
Szerokość
8.2 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Wysokość/głębokość
5000 mm
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Rodzaj napięcia
DC
Źródło światła
LED, niewymienne
Klasa ochronności
III
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj okablowania
Końcowe
Barwa światła
Inne

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

POWELED P 24V 60W Zasilacz LED

Opis produktu

Kanlux POWELED P 24V to zasilacz elektroniczny stałonapięciowy. Służy do zasilania pasków LED 24V.

Dane techniczne

Długość
157 mm
Moc wyjściowa
1 W
Prąd wyjściowy
2500 mA
Szerokość
54 mm
Wysokość
36 mm
Zakres napięcia wyjściowego
24 V
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Do zasilania napięciowego
Tak
Porównaj
26816
POWELED P 24V 60W Zasilacz LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
Poweled P 24V 200W IP20 Zasilacz elektroniczny LED

Opis produktu

Kanlux POWELED to elektroniczny zasilacz stałonapięciowy. Służy do zasilania taśm LED takich jak LEDS P lub LEDS B.

Dane techniczne

Długość
205 mm
Moc wyjściowa
120 W
Prąd wyjściowy
8300 mA
Szerokość
71 mm
Wysokość
35 mm
Zakres napięcia wyjściowego
24 V
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Do zasilania napięciowego
Tak
Porównaj
28966
Poweled P 24V 200W IP20 Zasilacz elektroniczny LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
Poweled P 24V 150W IP20 Zasilacz elektroniczny LED

Opis produktu

Kanlux POWELED to elektroniczny zasilacz stałonapięciowy. Służy do zasilania taśm LED takich jak LEDS P lub LEDS B.

Dane techniczne

Długość
205 mm
Moc wyjściowa
75 W
Prąd wyjściowy
6250 mA
Szerokość
71 mm
Wysokość
35 mm
Zakres napięcia wyjściowego
24 V
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Do zasilania napięciowego
Tak
Porównaj
28964
Poweled P 24V 150W IP20 Zasilacz elektroniczny LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
Poweled P 24V 100W IP20 Zasilacz elektroniczny LED

Opis produktu

Kanlux POWELED to elektroniczny zasilacz stałonapięciowy. Służy do zasilania taśm LED takich jak LEDS P lub LEDS B.

Dane techniczne

Długość
180 mm
Moc wyjściowa
1 W
Prąd wyjściowy
4160 mA
Szerokość
66 mm
Wysokość
32 mm
Zakres napięcia wyjściowego
24 V
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Do zasilania napięciowego
Tak
Porównaj
28962
Poweled P 24V 100W IP20 Zasilacz elektroniczny LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC 100W 24V SC SNC Zasilacz LED

Dane techniczne

Moc wyjściowa
100 W
Prąd wyjściowy
4166 mA
Zakres napięcia wyjściowego
24 V
Do zasilania napięciowego
Tak
Porównaj
33421
LC 100W 24V SC SNC Zasilacz LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
LC 100W 24V IP67 UNV Zasilacz LED

Dane techniczne

Moc wyjściowa
100 W
Prąd wyjściowy
4166 mA
Zakres napięcia wyjściowego
24 V
Stopień ochrony (IP)
IP67
Do zasilania napięciowego
Tak
Porównaj
33423
LC 100W 24V IP67 UNV Zasilacz LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar