LS VAL-500/RGB/5/IP65 Pasek LED 24VLEDVANCE

files/fotob/904197.jpg.
LS VAL-500/RGB/5/IP65 Pasek LED 24V
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LED STRIP VALUE-500 RGB PROTECTED
Nr Katalogowy: 
4058075404472
Kod EAN: 
4058075404472
Symbol Sonepar: 
P01874265
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Paski LED RGB o stopniu ochrony IP65, o strumieniu świetlnym 500 lm/m, do ogólnych zastosowań | Elastyczna i łamana taśma LED z liniowymi, wieloukładowymi LED RGB | Moc nominalna: 67,00 W | Napięcie znamionowe: 24 V | Strumień świetlny: 2150 lm | Kąt rozsyłu światła: 2800 mA | Długość (włączając okrągłe oprawy): 5000.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 4.20 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 12.50 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 40000 h

Dane techniczne

Długość
5000 mm
Długość pojedynczego segmentu
100 mm
Kąt rozsyłu światła
120 °
Liczba biegunów
4
Liczba źródeł światła na metr
60
Liczba źródeł światła na stopę
18
Maksymalna moc zestawu
67 W
Minimalny kąt zgięcia
30 mm
Moc lampy na metr
14.4 W
Napięcie lampy
24 - 24 V
Przekrój przewodu
0.5 mm²
Skuteczność świetlna oprawy
33.7 lm/W
Strumień świetlny na metr
485 lm
Szerokość
12.5 mm
Wysokość/głębokość
4.2 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
40000 h
Rodzaj napięcia
DC
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Model
Taśma
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z końcówką
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
4
Z obsługą IFTTT
Nie
Barwa światła
Inne
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Rodzaj okablowania
Z okablowaniem przelotowym
Model samoprzylepny
Tak
Z zestawem połączeniowym
Tak
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
Z pokrywą ochronną
Tak

Pliki do pobrania

Diagram czasoprzestrzenny
Format: ldt
Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

DR-PFM-150/220-240/24/P Zasilacz LED

Opis produktu

Stałonapięciowy zasilacz LED do użytku zewnętrznego | Dostępne wersje o mocy: 30 W, 60 W, 100 W, 150 W i 250 W | Moc nominalna: 150,00 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Kąt rozsyłu światła: 780 mA | Długość (włączając okrągłe oprawy): 219.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr...

Dane techniczne

Długość
219 mm
Moc wyjściowa
150 - 150 W
Prąd wyjściowy
6250 - 6250 mA
Szerokość
63 mm
Wysokość
38 mm
Zakres napięcia wyjściowego
24 - 24 V
Model
Statyczny
Stopień ochrony (IP)
IP66
Klasa ochronności
I
Do zastosowań zewnętrznych
Tak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Obudowa
Obudowa metalowa
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Zasilany prądem stałym
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do zasilania prądowego
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Do zasilania napięciowego
Tak
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Porównaj
4058075239975
DR-PFM-150/220-240/24/P Zasilacz LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
DR-PFM-100/220-240/24/P Zasilacz LED

Opis produktu

Stałonapięciowy zasilacz LED do użytku zewnętrznego | Dostępne wersje o mocy: 30 W, 60 W, 100 W, 150 W i 250 W | Moc nominalna: 100,00 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Kąt rozsyłu światła: 525 mA | Długość (włączając okrągłe oprawy): 197.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr...

Dane techniczne

Długość
197 mm
Moc wyjściowa
100 - 100 W
Prąd wyjściowy
4170 - 4170 mA
Szerokość
63 mm
Wysokość
38 mm
Zakres napięcia wyjściowego
24 - 24 V
Model
Statyczny
Stopień ochrony (IP)
IP66
Klasa ochronności
I
Do zastosowań zewnętrznych
Tak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Obudowa
Obudowa metalowa
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Zasilany prądem stałym
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do zasilania prądowego
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Do zasilania napięciowego
Tak
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Porównaj
4058075239937
DR-PFM-100/220-240/24/P Zasilacz LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PW03/U/26X26/14/2 Profil aluminiowy szeroki

Opis produktu

Profile do szerokich pasków LED | Profile PW04 można dostosować do montażu podwieszanego za pomocą elementu akcesoryjnego | Długość (włączając okrągłe oprawy): 2000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 26.0 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 26.0 mm
Porównaj
4058075401501
LS AY-PW03/U/26X26/14/2 Profil aluminiowy szeroki
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY -PW02/UW/39X26/14/2 Profil niski skrzydłowy 2000 x 39 x 26

Opis produktu

Profile do szerokich pasków LED | Profile PW04 można dostosować do montażu podwieszanego za pomocą elementu akcesoryjnego | Długość (włączając okrągłe oprawy): 2000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 26.0 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 40.2 mm
Porównaj
4058075401471
LS AY -PW02/UW/39X26/14/2 Profil niski skrzydłowy 2000 x 39 x 26
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/2 Profil aluminiowy

Opis produktu

Profile do pasków LED o standardowych rozmiarach | Długość (włączając okrągłe oprawy): 2000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 14.5 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 17.2 mm
Porównaj
4058075401778
LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/2 Profil aluminiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PM06/E/18X18/12/2 Profil niski skrzydłowy 2000 x 22 x 6

Opis produktu

Profile do pasków LED o standardowych rozmiarach | Długość (włączając okrągłe oprawy): 2000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 18.4 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 18.4 mm
Porównaj
4058075401808
LS AY-PM06/E/18X18/12/2 Profil niski skrzydłowy 2000 x 22 x 6
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/2 Profil aluminiowy

Opis produktu

Profile do pasków LED o standardowych rozmiarach | Długość (włączając okrągłe oprawy): 2000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 14.4 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 23.0 mm
Porównaj
4058075401747
LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/2 Profil aluminiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PW01/U/26X8/14/2 Profil aluminiowy niski

Opis produktu

Profile do szerokich pasków LED | Profile PW04 można dostosować do montażu podwieszanego za pomocą elementu akcesoryjnego | Długość (włączając okrągłe oprawy): 2000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 7.4 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 26.3 mm
Porównaj
4058075401440
LS AY-PW01/U/26X8/14/2 Profil aluminiowy niski
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PW03/U/26X26/14/1 BT1 Profil aluminiowy

Opis produktu

Profile do szerokich pasków LED | Profile PW04 można dostosować do montażu podwieszanego za pomocą elementu akcesoryjnego | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 26.0 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 26.0 mm
Porównaj
4058075278165
LS AY-PW03/U/26X26/14/1 BT1 Profil aluminiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/1 BT1 Profil aluminiowy

Opis produktu

Profile do pasków LED o standardowych rozmiarach | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 14.5 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 17.2 mm
Porównaj
4058075279278
LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/1 BT1 Profil aluminiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/1 BT1 Profil aluminiowy

Opis produktu

Profile do pasków LED o standardowych rozmiarach | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 14.4 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 23.0 mm
Porównaj
4058075278400
LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/1 BT1 Profil aluminiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PW01/U/26x8/14/1 Profil aluminiowy

Opis produktu

Profile do szerokich pasków LED | Profile PW04 można dostosować do montażu podwieszanego za pomocą elementu akcesoryjnego | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 7.4 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 26.3 mm
Porównaj
4058075278103
LS AY-PW01/U/26x8/14/1 Profil aluminiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar