LS VAL 67W/RGB 2400lm 5m Pasek LED 24VLEDVANCE

files/fotob/904198.jpg.
LS VAL 67W/RGB 2400lm 5m Pasek LED 24V
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LED STRIP VALUE-500 RGB
Nr Katalogowy: 
4058075404441
Kod EAN: 
4058075404441
Symbol Sonepar: 
P01845057
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Paski LED RGB o strumieniu świetlnym 500 lm/m do ogólnych zastosowań | Elastyczna i łamana taśma LED z liniowymi, wieloukładowymi LED RGB | Moc nominalna: 67,00 W | Napięcie znamionowe: 24 V | Strumień świetlny: 2400 lm | Kąt rozsyłu światła: 2800 mA | Długość (włączając okrągłe oprawy): 5000.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 2.20 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 10.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 40000 h

Dane techniczne

Długość
5000 mm
Długość pojedynczego segmentu
100 mm
Kąt rozsyłu światła
120 °
Liczba biegunów
4
Liczba źródeł światła na metr
60
Liczba źródeł światła na stopę
18
Maksymalna moc zestawu
67 W
Minimalny kąt zgięcia
30 mm
Moc lampy na metr
14.4 W
Napięcie lampy
24 - 24 V
Przekrój przewodu
0.5 mm²
Skuteczność świetlna oprawy
37.2 lm/W
Strumień świetlny na metr
535 lm
Szerokość
10 mm
Wysokość/głębokość
2.2 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
40000 h
Rodzaj napięcia
DC
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Model
Taśma
Stopień ochrony (IP)
IP00
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z zestawem połączeniowym
Tak
Z pokrywą ochronną
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Rodzaj okablowania
Z okablowaniem przelotowym
Model samoprzylepny
Tak
Z końcówką
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
Stopień ochrony (NEMA)
1
Barwa światła
Inne

Pliki do pobrania

Diagram czasoprzestrzenny
Format: ldt
Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LS AY-PF01/UW/22X6/10/1 Profil LED aluminiowy

Opis produktu

Profile do pasków LED | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 6.7 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 21.7 mm
Porównaj
4058075278196
LS AY-PF01/UW/22X6/10/1 Profil LED aluminiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PW01/U/26x8/14/1 Profil aluminiowy

Opis produktu

Profile do szerokich pasków LED | Profile PW04 można dostosować do montażu podwieszanego za pomocą elementu akcesoryjnego | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 7.4 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 26.3 mm
Porównaj
4058075278103
LS AY-PW01/U/26x8/14/1 Profil aluminiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PM02/R/18X15,5/10/1 BT1 Profil aluminiowy

Opis produktu

Profile do pasków LED o standardowych rozmiarach | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 15.5 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 17.9 mm
Porównaj
4058075278349
LS AY-PM02/R/18X15,5/10/1 BT1 Profil aluminiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/1 BT1 Profil aluminiowy

Opis produktu

Profile do pasków LED o standardowych rozmiarach | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 14.4 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 23.0 mm
Porównaj
4058075278400
LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/1 BT1 Profil aluminiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PW03/U/26X26/14/1 BT1 Profil aluminiowy

Opis produktu

Profile do szerokich pasków LED | Profile PW04 można dostosować do montażu podwieszanego za pomocą elementu akcesoryjnego | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 26.0 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 26.0 mm
Porównaj
4058075278165
LS AY-PW03/U/26X26/14/1 BT1 Profil aluminiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PM03/E/19X19/10/1 5X10X1 Profil aluminiowy

Opis produktu

Profile do pasków LED o standardowych rozmiarach | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 17.4 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 26.6 mm
Porównaj
4058075278370
LS AY-PM03/E/19X19/10/1 5X10X1 Profil aluminiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PF02/U/16X5/10/2 Profil aluminiowy zewnętrzny niski

Opis produktu

Profile do pasków LED | Długość (włączając okrągłe oprawy): 2000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 5.8 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 15.5 mm
Porównaj
4058075401563
LS AY-PF02/U/16X5/10/2 Profil aluminiowy zewnętrzny niski
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PF04/U/17X7/12/2 LEDV Profil aluminiowy

Opis produktu

Profile do pasków LED | Długość (włączając okrągłe oprawy): 2000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 6.8 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 17.1 mm
Porównaj
4058075401624
LS AY-PF04/U/17X7/12/2 LEDV Profil aluminiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/2 Profil aluminiowy

Opis produktu

Profile do pasków LED o standardowych rozmiarach | Długość (włączając okrągłe oprawy): 2000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 14.4 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 23.0 mm
Porównaj
4058075401747
LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/2 Profil aluminiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PM02/R/18X15,5/10/2 Profil aluminiowy

Opis produktu

Profile do pasków LED o standardowych rozmiarach | Długość (włączając okrągłe oprawy): 2000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 15.5 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 17.9 mm
Porównaj
4058075401686
LS AY-PM02/R/18X15,5/10/2 Profil aluminiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PM06/E/18X18/12/2 Profil niski skrzydłowy 2000 x 22 x 6

Opis produktu

Profile do pasków LED o standardowych rozmiarach | Długość (włączając okrągłe oprawy): 2000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 18.4 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 18.4 mm
Porównaj
4058075401808
LS AY-PM06/E/18X18/12/2 Profil niski skrzydłowy 2000 x 22 x 6
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/2 Profil aluminiowy

Opis produktu

Profile do pasków LED o standardowych rozmiarach | Długość (włączając okrągłe oprawy): 2000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 14.5 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 17.2 mm
Porównaj
4058075401778
LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/2 Profil aluminiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PM03/E/19X19/10/2 Profil aluminiowy

Opis produktu

Profile do pasków LED o standardowych rozmiarach | Długość (włączając okrągłe oprawy): 2000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 17.4 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 26.6 mm
Porównaj
4058075401716
LS AY-PM03/E/19X19/10/2 Profil aluminiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar