ORO 1,5W/865 140lm G4 Źródło LED SMD 12V (F)LED-POL

files/fotob/1306945.jpg.
ORO 1,5W/865 140lm G4 Źródło LED SMD 12V (F)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
LAMPY LED
Nr Katalogowy: 
ORO24002
Kod EAN: 
5902533191734
Symbol Sonepar: 
P01606461
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf

Produkty z serii

ORO-ATOS-E27-A60-11W-CW-DIMM 1055lm Źródło LED (F)
Porównaj
LED-POL
ORO04180

ORO-ATOS-E27-A60-11W-CW-DIMM 1055lm Źródło...

ORO-ATOS-E27-A60-11W-CW-DIMM 1055lm Źródło LED (F)
ORO-ATOS-E27-A60-11W-DW-DIMM 1055lm Źródło LED (F)
Porównaj
LED-POL
ORO04179

ORO-ATOS-E27-A60-11W-DW-DIMM 1055lm Źródło...

ORO-ATOS-E27-A60-11W-DW-DIMM 1055lm Źródło LED (F)
ORO-ATOS-E27-A60-11W-WW-DIMM 1055lm Źródło LED (F)
Porównaj
LED-POL
ORO04178

ORO-ATOS-E27-A60-11W-WW-DIMM 1055lm Źródło...

ORO-ATOS-E27-A60-11W-WW-DIMM 1055lm Źródło LED (F)
ORO ATOS A70 19W/840 2200lm E27 Źródło LED (E)
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO04108

ORO ATOS A70 19W/840 2200lm E27 Źródło LED...

ORO ATOS A70 19W/840 2200lm E27 Źródło LED (E)
ORO ATOS A70 19W/830 2200lm E27 Źródło LED (E)
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO04107

ORO ATOS A70 19W/830 2200lm E27 Źródło LED...

ORO ATOS A70 19W/830 2200lm E27 Źródło LED (E)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar