ORO TOTO 5W/840 E27 500lm Źródło LED (F)LED-POL

files/fotob/1204084.jpg.
ORO TOTO 5W/840 E27 500lm Źródło LED (F)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
LAMPY LED
Nr Katalogowy: 
ORO04172
Kod EAN: 
5902533198726
Symbol Sonepar: 
P10040354
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Moc lampy
5 - 5 W
Napięcie znamionowe
175 - 265 V
Strumień świetlny
500 - 500 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kulisty
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf

Produkty z serii

ORO-E27-G45-TOTO-5W-CW 500lm Źródło LED (F) kulka
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO04173

ORO-E27-G45-TOTO-5W-CW 500lm Źródło LED (F...

ORO-E27-G45-TOTO-5W-CW 500lm Źródło LED (F) kulka
ORO-E27-C37-TOTO-8W-WW 900lm Żarówka Led (E) świeczka
Porównaj
LED-POL
ORO04165

ORO-E27-C37-TOTO-8W-WW 900lm Żarówka Led...

ORO-E27-C37-TOTO-8W-WW 900lm Żarówka Led (E) świeczka
ORO-E27-C37-TOTO-8W-DW 900lm Żarówka Led (E) świeczka
Porównaj
LED-POL
ORO04166

ORO-E27-C37-TOTO-8W-DW 900lm Żarówka Led...

ORO-E27-C37-TOTO-8W-DW 900lm Żarówka Led (E) świeczka
ORO-E27-C37-TOTO-8W-CW 900lm Źródło LED (E) świeczka
Porównaj
LED-POL
ORO04167

ORO-E27-C37-TOTO-8W-CW 900lm Źródło LED (E...

ORO-E27-C37-TOTO-8W-CW 900lm Źródło LED (E) świeczka
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar