SMART WIFI FLEX 1M EXT RGBTW  3,6W 320lm Pasek LEDLEDVANCE

files/fotob/1091104.jpg.
SMART WIFI FLEX 1M EXT RGBTW  3,6W 320lm Pasek LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SMART+ FLEX MULTICOLOR
Nr Katalogowy: 
4058075523838
Kod EAN: 
4058075523838
Symbol Sonepar: 
P10136805
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dekoracyjne paski LED z technologią WiFi. Cechy produktu: Ściemnialne. Elastyczne taśmy LED, które można wyginać. Sterowanie kolorami RGB. Możliwość sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0). Sterowanie głosowe działa z Hej Google lub Alexa. Produkt może być używany jako przedłużenie dla 2M Flex. Zalety produktu: Łatwa i szybka instalacja. Wykorzystanie wielobarwnego, ciepłobiałego i zimnobiałego światła do tworzenia różnego rodzaju scenerii oświetleniowych. Obszary zastosowań: Pomieszczenia codziennego użytku. Oświetlenie pośrednie. Wyposażenie / Akcesoria: Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu wymaga kompatybilnego systemu sterowania domem inteligentnym. Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0). Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

Dane techniczne

Długość
1000 mm
Kąt rozsyłu światła
110 °
Maksymalna moc zestawu
3.6 W
Minimalny kąt zgięcia
30 mm
Napięcie lampy
220 - 240 V
Skuteczność świetlna oprawy
89 lm/W
Szerokość
10 mm
Temperatura barwowa
2700 - 6500 K
Współczynnik mocy
0.5
Wysokość/głębokość
2.6 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Typ połączenia
Wtyczka płaska
Źródło światła
LED, niewymienne
Model
Taśma
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Do ściemniacza
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Tak
Z końcówką
Tak
Z pokrywą ochronną
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
Barwa światła
Inne
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Tak
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Kompatybilny z Amazon Alexa
Tak
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Model samoprzylepny
Tak
Z obsługą IFTTT
Tak
Z zestawem połączeniowym
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
F

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar