ECOSIGN ABD RW PokrywaZUMTOBEL

files/fotob/226939.jpg.
ECOSIGN ABD RW Pokrywa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ECOSIGN 160 P
Nr Katalogowy: 
22156875
Symbol Sonepar: 
P01610894
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Crystal-clear polycarbonate cover with longitudinal prisms; special reflector for optimum illumination of ECOSIGN emergency luminaire; 335 x 55 x 35 mm; weight: 0.19 kg

Dane techniczne

Długość
335 mm
Szerokość
55 mm
Wysokość/głębokość
35 mm
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Pokrywa

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

ECOSIGN 160 P MSC E1D WH IP65 Oprawa LED awaryjna
Zielona oferta
Porównaj
ZUMTOBEL
42185996

ECOSIGN 160 P MSC E1D WH IP65 Oprawa LED...

ECOSIGN 160 P MSC E1D WH IP65 Oprawa LED awaryjna
ECOSIGN 160 P MSC ECC WH IP65 Oprawa LED awaryjna
Zielona oferta
Porównaj
ZUMTOBEL
42185994

ECOSIGN 160 P MSC ECC WH IP65 Oprawa LED...

ECOSIGN 160 P MSC ECC WH IP65 Oprawa LED awaryjna
ECOSIGN 160 P MSC-CORD15 suspension Zawiesie do oprawy
Zielona oferta
Porównaj
ZUMTOBEL
22168745

ECOSIGN 160 P MSC-CORD15 suspension Zawiesie...

ECOSIGN 160 P MSC-CORD15 suspension Zawiesie do oprawy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar