GV2ME 2,5-4A Wyłącznik silnikowy z napędem przyciskowymSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1280529.jpg.
GV2ME 2,5-4A Wyłącznik silnikowy z napędem przyciskowym
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS DECA - FRAME 2
Nr Katalogowy: 
GV2ME08AP
Kod EAN: 
3606489607661
Symbol Sonepar: 
P01698588
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny
Konfigurator produktu

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość
78.2 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
89 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
2.5 - 4 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
51 - 51 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
0.75 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
1.5 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
100 kA
Znamionowe napięcie pracy
230 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
4 A
Sposób wyzwalania
Termomagnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Przycisk
Czułość na zanik fazy
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Zabezpieczenie termiczne
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

GVAE 1NO+1NC Styki pomocnicze do wyłącznika silnikowego

Opis produktu

TeSys GV auxiliary contact block, instantaneous auxiliary contacts 1NO+1NC, for motor circuit breakers GV2 and GV3. For AC operation up to 2A/240V and DC operation up to 1A/60V DC. To be installed on front side of the circuit breaker, 1 block mounting maximum, connection by screw clamp terminals. Sold...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
0.5 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
GVAE11
GVAE 1NO+1NC Styki pomocnicze do wyłącznika silnikowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar