Wyłącznik silnikowy TeSys GV, 3-biegunowy (3P), 150A/690V, do ochrony silników 3-fazowych 55–75kW przy 400V. Zapewnia termiczne zabezpieczenie magnetyczne i dodatkowe zabezpieczenia, zdolność wyłączania Icu 36 kA, sterowanie rozruchem za pomocą uchwytu obrotowego, podłączenie do szyn lub kabli z końcówkami (bezpośrednie podłączenie kabli z dodatkowymi złączami). Zabezpieczenie termiczne regulowane za pomocą pokrętła z nastawą prądu Ir w zakresie 70-150A i z możliwością wyboru klasy wyłączania 5, 10 lub 20, zabezpieczenie magnetyczne w zakresie 15 In. Dodatkowe zabezpieczenia ze stałym odbiorem obejmują ochrone przed zwłoką czasową Isd przy 13 Ir, zabezpieczenie przed asymetrią fazową i utratą mocy. Udostępnia wewnętrzne lokalizacje dodatkowych bloków styków pomocniczych (OF, SD) i wyzwalaczy napięciowych (MN, MX). Posiada certyfikaty zgodności z wieloma normami (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) i Green Premium (RoHS/REACh)
Dane techniczne
Głębokość
155 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
27.6 W
Szerokość
105 mm
Wysokość
161 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
70 - 150 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
150 - 150 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
75 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
110 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
Wydłużony uchwyt obrotowy TeSys GV, do wyłączników silnikowych GV5, GV6 zamontowanych wewnątrz obudowy i obsługiwanych z zewnątrz. Do korzystania z głównego wyłącznika służy czarny uchwyt na szarej płycie przedniej ze wskazaniem 3 pozycji OFF, ON, TRIP. Mechanizm uchwytu do montażu na...
Wydłużony uchwyt obrotowy TeSys GV, do wyłączników silnikowych GV5, GV6 zamontowanych wewnątrz obudowy i obsługiwanych z zewnątrz. W przypadku użycia wyłącznika awaryjnego, jest on wyposażony w czerwony uchwyt na żółtej płycie przedniej ze wskazaniem 3 pozycji OFF, ON, TRIP. Mechanizm...