GV5 3P 220A 70kA Wyłącznik silnikowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/943449.jpg.
GV5 3P 220A 70kA Wyłącznik silnikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS GIGA CIRCUIT-BREAKERS
Nr Katalogowy: 
GV5P220H
Kod EAN: 
3606489915438
Symbol Sonepar: 
P01793270
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wyłącznik silnikowy GV tesys, 3-polowy (3P), 220 A/690 V, do ochrony silników 3-fazowych 90-110kW@400V. Zapewnia termiczne zabezpieczenie magnetyczne i dodatkowe zabezpieczenia, zdolność wyłączania Icu 70 kA, sterowanie rozruchem za pomocą uchwytu obrotowego, podłączenie do prętów lub kabli z uchwytami (bezpośrednie podłączenie kabli z dodatkowymi złączami). Zabezpieczenie termiczne regulowane za pomocą tarcz z nastawą prądu Ir w zakresie 100-220A i z możliwością wyboru klasy wyłączania 5, 10 lub 20, zabezpieczenie magnetyczne przy 15 In. Dodatkowe zabezpieczenia ze stałym pobudzeniem obejmują zabezpieczenie z krótkim opóźnieniem Isd przy 13 Ir, zabezpieczenie przed asymetrią fazową i utratą mocy. Udostępnia on wewnętrzne lokalizacje dodatkowych bloków styków pomocniczych (OF, SD) i wyzwalaczy napięciowych (MN, MX). Posiada certyfikaty zgodności z wieloma normami (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) i Green Premium (RoHS/REACh)

Dane techniczne

Głębokość
155 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
52.8 W
Szerokość
105 mm
Wysokość
161 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
100 - 220 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
220 - 220 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
90 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
132 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
70 kA
Znamionowe napięcie pracy
690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
220 A
Sposób wyzwalania
Termomagnetyczny
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Pokrętło
Zabezpieczenie termiczne
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Czułość na zanik fazy
Tak
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

GV7 3P 45mm Zestaw zwiększający rozstaw

Opis produktu

Rozszerzenia zacisków TeSys GV do wyłączników silnikowych GV5, GV6. Służy do zwiększenia rozstawu zacisków zasilania z 35 mm do 45 mm. W przypadku rozszerzeń zacisków obowiązkowe jest stosowanie ekranów izolacyjnych GV7AC05 na tylnej płycie wyłącznika automatycznego. Zgodne z Green Premium...

Dane techniczne

Do liczby biegunów
3
Porównaj
GV7AC03
GV7 3P 45mm Zestaw zwiększający rozstaw
Szybki podgląd: Opis i parametry
GV7 czarny Napęd obrotowy przedłużony

Opis produktu

Wydłużony uchwyt obrotowy TeSys GV, do wyłączników silnikowych GV5, GV6 zamontowanych wewnątrz obudowy i obsługiwanych z zewnątrz. Do korzystania z głównego wyłącznika służy czarny uchwyt na szarej płycie przedniej ze wskazaniem 3 pozycji OFF, ON, TRIP. Mechanizm uchwytu do montażu na...
Porównaj
GV7AP01
GV7 czarny Napęd obrotowy przedłużony
Szybki podgląd: Opis i parametry
GV7 czerwony/żółty Napęd obrotowy przedłużony

Opis produktu

Wydłużony uchwyt obrotowy TeSys GV, do wyłączników silnikowych GV5, GV6 zamontowanych wewnątrz obudowy i obsługiwanych z zewnątrz. W przypadku użycia wyłącznika awaryjnego, jest on wyposażony w czerwony uchwyt na żółtej płycie przedniej ze wskazaniem 3 pozycji OFF, ON, TRIP. Mechanizm...
Porównaj
GV7AP02
GV7 czerwony/żółty Napęd obrotowy przedłużony
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar