Wyłącznik silnikowy z zamykanym pokrętłem zgodny z IEC/EN60947, 3-biegunowe wielkość konstrukcyjna PKZM 0, z regulowanym wyzwalaczem przeciążeniowym i zwarciowym bez opóźnienia, czuły na brak fazy, mocowanie na śruby i zaciski, Z zaciskami ze śrubą, wymiary montażowe zatyczki 45mm, znamionowe napięcie pracy Ue 690V, stopień ochrony IP20, zabezpieczenie przed dotknięciem zgodnie z VDE 0106 cz. 100, dostępne akcesoria: łącznik pomocniczy, wyzwalacz napięcia, napęd sterujący, płyta wczepiana
Dane techniczne
Głębokość
94 mm
Liczba biegunów
3
Szerokość
45 mm
Wysokość
93 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
0.25 - 0.4 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
6.2 - 6.2 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
0.06 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.09 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
150 kA
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
0.4 A
Sposób wyzwalania
Termomagnetyczny
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Pokrętło
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Czułość na zanik fazy
Tak
Zabezpieczenie termiczne
Nie
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Produkty powiązane i akcesoria
Opis produktu
Wyzwalacz wzrostowy z zaciskami śrubowymi, do wyłącznika ochronnego różnicowego o rozmiarze PKZ(M)0
Blok mostków trójfazowych 3 biegunowy do zasilania 2 PKZM0-... bez przymocowanych z boku łączników pomocniczych lub sygnalizatora wyzwolenia, możliwość przedłużania poprzez odwrócony montaż, długość 90mm, z zabezpieczeniem przed dotykaniem, Ue = 690 V, Iu = 63 A
Blok mostków trójfazowych, zasilanie na zaciskach 1,3,5, z zabezpieczeniem przed dotykaniem, odporny na zwarcie, możliwość przedłużania poprzez odwrócony montaż, do równoległego zasilania kilku wyłączników ochronnych silnika
Blok mostków trójfazowych 3 biegunowy do zasilania 4 PKZM0-... bez przymocowanych z boku łączników pomocniczych lub sygnalizatora wyzwolenia, możliwość przedłużania poprzez odwrócony montaż, długość 180mm, z zabezpieczeniem przed dotykaniem, Ue = 690 V, Iu = 63 A
Blok mostków trójfazowych, zasilanie na zaciskach 1,3,5, z zabezpieczeniem przed dotykaniem, odporny na zwarcie, możliwość przedłużania poprzez odwrócony montaż, do równoległego zasilania kilku wyłączników ochronnych silnika