TeSys GV auxiliary contact block, for motor circuit breakers GV2 and GV3. 2NO instantaneous auxiliary contacts. Rated for operation up to 2A/240V AC and 1A/60V DC. To be installed on front side of the circuit breaker, connection by spring terminals. Sold in lots of 10 units. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium compliant (RoHS/REACh)
TeSys GV motor circuit breaker, 3 poles (3P), 0.16A/690V, for 3-phase motor applications less than 0.06kW@400V. It provides a thermal-magnetic protection with a thermal setting range 0.1-0.16A, magnetic tripping at 9xIn, high breaking capacity Icu 100kA@400V. Connection by spring terminals. Start-stop...
Dane techniczne
Głębokość
78.5 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
45 mm
Wysokość
101 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
0.1 - 0.16 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
1.5 - 1.5 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
0.018 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.037 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
TeSys GV motor circuit breaker, 3 poles (3P), 0.25A/690V, for 3-phase motor applications 0.06kW@400V. It provides a thermal-magnetic protection with a thermal setting range 0.16-0.25A, magnetic tripping at 9xIn, high breaking capacity Icu 100kA@400V. Connection by spring terminals. Start-stop control...
Dane techniczne
Głębokość
78.2 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
44.5 mm
Wysokość
101 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
0.16 - 0.25 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
2.4 - 2.4 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
0.037 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.06 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
TeSys GV motor circuit breaker, 3 poles (3P), 0.4A/690V, for 3-phase motor applications 0.09kW@400V. It provides a thermal-magnetic protection with a thermal setting range 0.25-0.4A, magnetic tripping at 13xIn, high breaking capacity Icu 100kA@400V. Connection by spring terminals. Start-stop control...
Dane techniczne
Głębokość
78.2 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
44.5 mm
Wysokość
101 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
0.25 - 0.4 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
5 - 5 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
0.06 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.09 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
TeSys GV motor circuit breaker, 3 poles (3P), 0.63A/690V, for 3-phase motor applications 0.12-0.18kW@400V. It provides a thermal-magnetic protection with a thermal setting range 0.4-0.63A, magnetic tripping at 13xIn, high breaking capacity Icu 100kA@400V. Connection by spring terminals. Start-stop control...
Dane techniczne
Głębokość
78.2 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
44.5 mm
Wysokość
101 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
0.4 - 0.63 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
8 - 8 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
0.09 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.18 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
TeSys GV motor circuit breaker, 3 poles (3P), 1A/690V, for 3-phase motor applications 0.25kW@400V. It provides a thermal-magnetic protection with a thermal setting range 0.63-1A, magnetic tripping at 13xIn, high breaking capacity Icu 100kA@400V. Connection by spring terminals. Start-stop control by push-button...
Dane techniczne
Głębokość
78.2 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
44.5 mm
Wysokość
89 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
0.63 - 1 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
13 - 13 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
0.18 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.37 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
TeSys GV motor circuit breaker, 3 poles (3P), 2.5A/690V, for 3-phase motor applications 0.75kW@400V. It provides a thermal-magnetic protection with a thermal setting range 1.6-2.5A, magnetic tripping at 13xIn, high breaking capacity Icu 100kA@400V. Connection by spring terminals. Start-stop control by...
Dane techniczne
Głębokość
78.2 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
44.5 mm
Wysokość
101 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
1.6 - 2.5 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
33.5 - 33.5 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
0.37 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.75 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
TeSys GV motor circuit breaker, 3 poles (3P), 18A/690V, for 3-phase motor applications 7.5kW@400V. It provides a thermal-magnetic protection with a thermal setting range 13-18A, magnetic tripping at 13xIn, high breaking capacity Icu 15kA@400V. Connection by spring terminals. Start-stop control by push-button...
Dane techniczne
Głębokość
78.2 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
44.5 mm
Wysokość
101 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
13 - 18 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
223 - 223 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
4 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
7.5 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
TeSys GV motor circuit breaker, 3 poles (3P), 23A/690V, for 3-phase motor applications 9kW@400V. It provides a thermal-magnetic protection with a thermal setting range 17-23A, magnetic tripping at 13xIn, high breaking capacity Icu 15kA@400V. Connection by spring terminals. Start-stop control by push-button...
Dane techniczne
Głębokość
78.2 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
44.5 mm
Wysokość
101 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
17 - 23 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
327 - 327 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
5.5 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
11 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
TeSys GV motor circuit breaker, 3 poles (3P), 4A/690V, for 3-phase motor applications 1.1-1.5kW@400V. It provides a thermal-magnetic protection with a thermal setting range 2.5-4A, magnetic tripping at 13xIn, high breaking capacity Icu 100kA@400V. Connection by spring terminals. Start-stop control by...
Dane techniczne
Głębokość
78.2 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
44.5 mm
Wysokość
101 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
2.5 - 4 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
51 - 51 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
0.75 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
1.5 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
TeSys GV motor circuit breaker, 3 poles (3P), 25A/690V, for 3-phase motor applications 11kW@400V. It provides a thermal-magnetic protection with a thermal setting range 20-25A, magnetic tripping at 13xIn, high breaking capacity Icu 15kA@400V. Connection by spring terminals. Start-stop control by push-button...
Dane techniczne
Głębokość
78.2 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
44.5 mm
Wysokość
101 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
20 - 25 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
327 - 327 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
5.5 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
11 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
TeSys GV motor circuit breaker, 3 poles (3P), 14A/690V, for 3-phase motor applications 5.5kW@400V. It provides a thermal-magnetic protection with a thermal setting range 9-14A, magnetic tripping at 13xIn, high breaking capacity Icu 15kA@400V. Connection by spring terminals. Start-stop control by push-button...
Dane techniczne
Głębokość
78.2 mm
Liczba biegunów
3
Straty mocy
2.5 W
Szerokość
44.5 mm
Wysokość
101 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
9 - 14 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
170 - 170 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
3 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
5.5 kW
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC