CE5-01D2 Styk pomocniczyABB

files/fotob/1603814.jpg.
CE5-01D2 Styk pomocniczy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACCESSORIES FOR BLOCK CONTACTORS
Nr Katalogowy: 
1SBN010017R1001
Kod EAN: 
3471522199492
Symbol Sonepar: 
P01104030
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

CE5-01D2 is a 1-pole front mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals and can be fitted on AF09(Z)...96, A9…75, AFC09…38, AL9…AE75, AX9…AX80 contactors and NF(C)(Z), N, NL, NX contactor relays. CE5-01D2 is used for the operation of auxiliary circuits and control circuits for severe industrial environments. CE5-01D2 is available with 1 N.C. including a built-in microswitch IP40, degree of protection (IP20 on terminals), defined for a 2 A AC-15 24-240 V 50/60 Hz / DC-12 24 V DC

Dane techniczne

Liczba styków rozwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
2 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE